カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
「m25uaw」の検索結果

排水ホース兼用アダプタ付 M25UAW_40・50Xシリーズ
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個8日以内出荷流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。《ご注意》耐熱温度60℃、実使用温度40℃以下でご使用ください。小動物等からの被害を受ける場合がありますので御注意ください。仕様●材質:SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRアズワン品番67-7246-81
排水ホース(兼用アダプタ付)
ミヤコ¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から4日以内出荷流しトラップ等に接続するG11/2回転ナットとG2アダプタ付の排水ホースです。 流しトラップに二種類あるねじ種G11/2とG2ねじ両方がセットされている便利な排水ホース。 ホース芯材が樹脂製で、他社の鉄製芯材に比べ錆びず変形しても復元力があります。材質SPVC、パッキン/40:EPDM、50:SBRねじ径G2ホース内径(Φmm)30ホース外径(Φmm)39