カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- BIGM(丸山製作所)(203)
- ホンダ(13)
- COCO RESEARCH(ココリサーチ)(5)
- MAZDA(マツダ)(3)
- コノエ(2)
- HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
- ニッコー機材(2)
- イーグルクランプ(1)
- BAHCO(バーコ)(1)
- イチネンTASCO(1)
- DR.MED(1)
- MALICO(1)
- カール事務器(1)
- 林電工(1)
- トーヨーケム(1)
「m29k」の検索結果

ステンレス共栓キー
ミヤコ¥7,298税込¥8,0281個当日出荷M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK等の二重共栓・鍵式に使用する専用キーです。 錆びにくい、オールステンレス製です。材質ステンレス寸法L(mm)735
ステンレス共栓用キー
ミヤコ¥7,798~税込¥8,578~1個当日出荷から4日以内出荷M248EWSK、M248WSK、M247GWK、M248EWK、M249WK 等の二重フタ共栓・カギ式に使用する。専用キーです。水深に合わせて3サイズ用意しました。錆びにくい、オールステンレス製です。材質ステンレス
二重フタゴム栓 カギ式
ミヤコ(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1個当日出荷子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。くさりの有無なし
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から49日以内出荷挟み込みができるタイプです。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR、子栓/SCS13、パッキン/NR材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から3日以内出荷塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)材質(本体)黄銅製クロームメッキ
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥32,980~税込¥36,278~1個3日以内出荷錆び難いオールステンレス製です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。材質SCS13材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
ステンレス二重フタ共栓 カギ式
ミヤコ¥29,980~税込¥32,978~1個3日以内出荷錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。 子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。材質本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS材質(本体)ステンレス(SCS13)寸法D2(Φmm)40
二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWKシリーズ
ミヤコ¥15,980税込¥17,5781個8日以内出荷子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。長期間の貯水には適しておりません。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/NR(40・65)、EPDM(50・75・100)
オールステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248WSKシリーズ
ミヤコ¥41,980~税込¥46,178~1個8日以内出荷錆び難いオールステンレス製です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)
ステンレス二重フタ共栓 カギ式 内ネジ落し止め付 M248EWSKシリーズ
ミヤコ¥41,980~税込¥46,178~1個8日以内出荷錆び難いステンレスの本体と、親栓が耐薬品性や止水に優れたシリコンゴムの製品です。子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる二重構造栓です。カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。《ご注意》ねじ込みは、共栓ツバ部にパイプレンチ等を掛けると本体枠が歪み漏水の原因になります。(本体側面凸部にパイプレンチを掛けてください)仕様●材質:本体/SCS、親栓/シリコン、子栓/SCS