カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1,253)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(44)
  • SMC(2,601)
  • カクダイ(2,566)
  • INAX(LIXIL)(2,459)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2,315)
  • TOTO(2,293)
  • KVK(2,048)
  • Panasonic(パナソニック)(1,072)
  • エスコ(1,063)
  • ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](1,057)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(794)
  • ハリケーン(783)
  • GAONA(ガオナ)(781)
  • TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(584)
  • TOEX(LIXIL)(569)
  • エスロン(491)
  • SUGICO(スギコ)(485)
  • DAYTONA(デイトナ)(412)
  • サンポール(404)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mawa」の検索結果

1,253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂製防虫目皿 ミヤコ

    樹脂製防虫目皿

    ミヤコ
    959税込1,055
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水通気管(汚水通気管)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接合部が樹脂なので塩ビ管に接着が出来ます。 本体が樹脂製になっており従来品より軽量化が図られております。
    材質本体/クロムメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 二重フタゴム栓 ミヤコ

    二重フタゴム栓

    ミヤコ(10件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    くさりの有無なし
  • ステンレス穴なしプレート(のり付) ミヤコ

    ステンレス穴なしプレート(のり付)

    ミヤコ(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    のり付、穴ナシのステンレスプレートです。
    材質SUS304板厚(mm)0.3粘着剤厚さ(mm)0.7
  • ゴム栓 ミヤコ

    ゴム栓

    ミヤコ(4件のレビュー)
    449税込494
    1個
    当日出荷
    ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
  • ビニール穴なしプレート(のり付) ミヤコ

    ビニール穴なしプレート(のり付)

    ミヤコ(3件のレビュー)
    66税込73
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    のり付、穴ナシのビニールプレートです。
    材質PVC板厚(mm)1.5粘着剤厚さ(mm)0.2
  • 洗濯機パン用トラップ締付工具 ミヤコ

    洗濯機パン用トラップ締付工具

    ミヤコ(5件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    洗濯機パン、ユニットバスのトラップ締め付けにご使用できます。
    寸法(mm)142×110
  • ステン穴無プレートのり付H.L ミヤコ

    ステン穴無プレートのり付H.L

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    表面がヘアライン仕上げの穴ナシ・のり付のステンレスプレートです。ヘアライン仕上げなので映り込みも防止できます。厚さが1mmで、配管穴などの目隠し時に強度が必要な場合に最適です。
    材質SUS304板厚(mm)1粘着剤厚さ(mm)0.7
  • HI管用メーターユニオン ミヤコ

    HI管用メーターユニオン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    量水器メーター用の取付ユニオンです。
    材質青銅
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
    適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 排水ホース用ユニオンナット ミヤコ

    排水ホース用ユニオンナット

    ミヤコ(2件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用の回転ナットです。 ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。
    材質本体/ABS、パッキン/30・40:EPDM、50:SBR
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 流し台樹脂バスケット ミヤコ

    流し台樹脂バスケット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用樹脂バスケットです。 網目は縦目・格子目の2種です。
    材質PE材質(本体)PEタイプタテメ商品タイプ深型上径×下径×高さ(mm)78×64×164
  • テストキャップラグ ミヤコ

    テストキャップラグ

    ミヤコ
    149税込164
    1個
    当日出荷
    給水・給湯配管の水圧テストに使用するプラグです。プラグとキャップが兼用になっているのでこれ1つでどちらも使用が可能です。コア継手やフレキにも対応しています。従来のテストプラグと比べコンパクトなので踏みつけたり、引っ掛かっても折れにくくなっています。プラグもキャップも六角レンチで取り付けが可能です。
    材質(本体)PP材質(Oリング)NBR
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ(5件のレビュー)
    269税込296
    1個
    当日出荷
    鉄、ステンレス、塩ビなどのネジ部のシール材。 自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂寸法(mm)0.1×13ホワイト寸法15M材質(テープ)フッ素樹脂
  • ステンレス排水用目皿巣 ミヤコ

    ステンレス排水用目皿巣

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    排水用目皿巣です。 既存品の取替に便利です。 ステンレス製ですので腐食に強く、耐蝕性があります。
    材質SUS304商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 止水パッキン(メーターパッキン) ミヤコ

    止水パッキン(メーターパッキン)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    58税込64
    1個
    当日出荷
    量水器メーター用のパッキンです。
    材質NBR硬度85°
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • ビニール角型プレートのり付 ミヤコ

    ビニール角型プレートのり付

    ミヤコ(1件のレビュー)
    489税込538
    1枚
    当日出荷から9日以内出荷
    ビニールプレートに角型が新登場! そのまま使用して頂くことも、お手持ちのホールソーなどで加工して使用して頂くことも可能です。
    材質PVC板厚(mm)1.5、(粘着部)0.2
  • 樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ

    樹脂ネット付防虫目皿

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
    材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • ゴムパッキン ミヤコ

    ゴムパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    42税込46
    1個
    当日出荷
    流し、洗面、風呂等の給水、給湯用で多用されています。 耐熱温度は常温~100℃。(実施用では60℃前後) 一般給水、給湯、冷温水、不凍液等でご使用頂けます。
    材質EPDM厚さ(mm)2寸法t(mm)2
  • MBシールテープ ミヤコ

    MBシールテープ

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    水道配管のネジ部のシールに最適です。ネジになじみやすく、程良い伸びとキレが特長です。自己融着する性能をもちネジ部を完全にシールし、ネジ込み・取外しも楽にできます。
    材質フッ素樹脂ホワイト材質(テープ)フッ素樹脂
  • 排水ホースユニオンナット ミヤコ

    排水ホースユニオンナット

    ミヤコ
    299税込329
    1個
    当日出荷
    ナットが分離し、回転するのでホースのねじれを防ぎます。25×11/4はM25AFの25用、30×11/4はM25AFの30用です。
    材質(インナー)ABS材質(パッキン)TPE/CR材質(ナット)PP
  • ユニット・掃除口開閉キー ミヤコ

    ユニット・掃除口開閉キー

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    ユニット取出金具の締付、掃除口の開閉に使用する工具です。 目皿の巣の取り外しにもご利用頂けます。
    材質(本体)SS41
  • タンク取出金具 ミヤコ

    タンク取出金具

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,500税込3,850
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用。
    材質青銅製クロームメッキ
  • タンク取出金具用平パッキン ミヤコ

    タンク取出金具用平パッキン

    ミヤコ
    189税込208
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    M65TPK用のゴム平パッキンです。
    材質パッキン/CR
  • テストプラグ ミヤコ

    テストプラグ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    90税込99
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    コア継手対応。 従来品と同様に取り付け・取り外しは六角棒レンチやスパナで可能です。 六角部をコンパクトにすることで手締めの際に持ちやすく、壁に大きな穴を開けることがありません。 ツギタシソケット等の長さ選定の目安となるよう、15mm刻みでラインを設けています。
    材質PP
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • タンク取出金具ロング ミヤコ

    タンク取出金具ロング

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽、貯水槽・高架タンク等との接続用です。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 排水用目皿巣 ミヤコ

    排水用目皿巣

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    排水用目皿の巣です。 既存品の取替に便利です。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/目皿のみ
  • 二重フタゴム栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタゴム栓 カギ式

    ミヤコ(1件のレビュー)
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    子栓を引き親栓にかかる圧力を減少させ、開栓が容易にできる構造です。 カギ式で足等でクサリを引っ掛け不本意に水を流す心配がありません。 別売の専用キー(M29K)を使用しないと開栓できない構造です。
    くさりの有無なし
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    979税込1,077
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 止水栓キー(直) ミヤコ

    止水栓キー(直)

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    一般家庭の止水栓開閉用の工具です。
    材質(本体)SWRM
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ
    389税込428
    1個
    当日出荷
    M14S、M14SW用の替フタです。
    寸法(mm)79×5材質(本体)SBR
  • MB44KL用バンド ミヤコ

    MB44KL用バンド

    ミヤコ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
    材質SWM-B
  • フレキツバ出し工具 ミヤコ

    フレキツバ出し工具

    ミヤコ
    21,980税込24,178
    1個
    当日出荷
    Φ16、16.8、19.5のMBフリーカットチューブの3つ山ツバ出し加工と、ツバリング式フリーチューブを短く加工することが可能です。 ロータリープレートによるサイズ選択とラッチハンドルでのラクラク開閉、ラチェットレンチの操作によりツバ出し作業がスムーズに行えます。 仕上りポイント位置で目視確認が出来るようになっています。 専用ケース付で輸送時や保管時にゴミやホコリ、衝撃から本体を守ります。
    材質ハンドル:PVC、ダイス:SUS304、ラチェットハンドル:S45C材質(本体)S45C
  • 排水ホース 両回転ナット付 ミヤコ

    排水ホース 両回転ナット付

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    両側回転ナット付排水ホースです。 オーバーフロー配管の接続に便利です。 回転ナットでホースのねじれを防ぎます。 片側の袋ナットは接着しておりませんので長さ調節が可能です。
    材質SPVC、パッキン/SBR寸法(mm)30×1.0Mねじ径G1-1/4ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)1連続使用温度(℃)40
  • 流し台菊割れフタ ミヤコ

    流し台菊割れフタ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    569税込626
    1個
    当日出荷
    M14L、M14LW用の替フタです。
    寸法(mm)145×17材質(本体)SBR
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 外ねじのステンレス防虫目皿です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 排水ホース差込口(バンド付) ミヤコ

    排水ホース差込口(バンド付)

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    当日出荷
    M25L、排水ホース用の差込口です。
    材質SPVC、バンド/SUS430寸法30
  • 樹脂製袋ナット ミヤコ

    樹脂製袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    209税込230
    1個
    当日出荷
    排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
...
水廻り部材カテゴリ