カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(47)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(3)
  • BIGM(丸山製作所)(4,059)
  • SMC(1,839)
  • ミツビシ(714)
  • コガネイ(282)
  • 三菱ふそう(65)
  • ホンダ(31)
  • オーエッチ工業(30)
  • Rakuda(ラクダ/清水製作所)(19)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(13)
  • イスカル(10)
  • CKD(8)
  • エスコ(7)
  • KANA(片山チエン)(7)
  • ジャングル(7)
  • ミヤナガ(6)
  • ライン精機(6)
  • 三栄精機製作所(6)
  • マリンテック(6)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb0050」の検索結果

48件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ MB50TYPシリーズ

    ミヤコ
    6,698税込7,368
    1個
    8日以内出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7250-04
  • ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ

    ミヤコ
    9,098税込10,008
    1個
    8日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • 電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズ ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ MB50Tシリーズ

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。排水管との接続には耐熱塩ビ用接着剤を使用してください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304アズワン品番67-7249-81
  • 防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ ミヤコ

    防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
  • 耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ

    ミヤコ
    3,698税込4,068
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ

    耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ

    ミヤコ
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 排水トラップ角型 ミヤコ

    排水トラップ角型

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 目皿枠寸法は、タイル目地幅を考慮した98です。 封水深50で臭気上がりを防ぎます。 風呂、トイレ等の洗い場に使用します。 丸型はMB50があります。
    材質黄銅、ABS寸法98×75
  • 洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ クルバ兼用バンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CWC_50シリーズ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
  • 洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ クルバVUバンド・インナー・キャップ・ビス付 ホワイトグレー MB44CC_50シリーズ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    暮らしにちょっとしたアクセントを。ランドリートラップcruba。スタイリッシュなデザイン。本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。お手入れ簡単。今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。排水ホース抜け防止。カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。豊富なカラーバリエーション。豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。カバーが割れる恐れがありますので荷重が加わる位置でのご使用は避けてください。ほとんどの国産品の洗濯機排水ホースのフックに対応しておりますが一部合わないホースもございます。合わない場合は、排水ホースのフックとカバーを紐で結んでください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPO
  • 洗濯機用エルボセット ミヤコ

    洗濯機用エルボセット

    ミヤコ(5件のレビュー)
    989税込1,088
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボです。 バンド・インナー付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質エルボ:TPO
  • 塩ビ用ホールソー ミヤコ

    塩ビ用ホールソー

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプ用のホールソーです。 MB149T-75×50(P)、100×50(P)に使用の場合は寸法60(50ヨウ)を、100×75(P)に使用の場合は寸法89(75ヨウ)をご使用ください。
    材質センタードリル:SKH51相当品、ホールソー:SKH相当品センタードリル径(Φmm)6×87
  • ロックナット ミヤコ

    ロックナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    819税込901
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のロックナットです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
    材質(ロックナット)ABS材質ABS形状ロックナット表面処理クロームメッキ
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 洗濯機トラップ用ゴムキャップ ミヤコ

    洗濯機トラップ用ゴムキャップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    欠品中
    未入居時や、洗濯機を使わなくなった時に使用するゴムキャップです。 エルボの代わりにゴムキャップを使用することで、臭気を防ぎます。
    適合MB44KLR・MB44R・MB44RM・MB44KLC・MB44C・MB44CM・MB44KLCW・MB44CW・MB44CWM・MB44CWH・MB44CWHM・MB44AM-50材質EPDM寸法50
  • 洗濯機トラップ ワン取り出し治具 ミヤコ

    洗濯機トラップ ワン取り出し治具

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    清掃・配管洗浄等で洗濯機排水トラップのワンがぬめりやゴミで取出しにくい場合に使用します。
    仕様クリーン型洗濯機排水トラップ専用適合MB44BW(M)、MB44CWP、MB44CW(M)、MB44GU(M)、MB44AWM、MB44CWX、MB44CWC、MB44AM-50、MB44C(M)、MB44CC、MB44AGM、MB44CWH(M)材質ステンレス鋼線
  • 洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ

    洗濯機排水トラップ のりなし

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
  • 排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    欠品中
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    6,298税込6,928
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304形状ホッパー使用流体排水最高使用温度(流体温度)℃90
  • 排水管養生キャップ MB134Rシリーズ ミヤコ

    排水管養生キャップ MB134Rシリーズ

    ミヤコ
    339税込373
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
    仕様●材質:NR
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 防虫目皿排水トラップ ミヤコ

    防虫目皿排水トラップ

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷
    防虫網付でトラップ機能付きです。 受水槽等の排水に便利です。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。 防虫網部は、ネジ式です。
  • 耐熱防虫目皿排水トラップ ミヤコ

    耐熱防虫目皿排水トラップ

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    3日以内出荷
    防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。防虫網部は、ネジ式です。 ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。
  • 電気温水器樹脂トラップ 縦引 ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ 縦引

    ミヤコ
    4,198税込4,618
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 マンションや集合住宅で縦配管に便利です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    寸法75
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    7,798税込8,578
    1個
    3日以内出荷
    呼び径(A)40・50
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
    材質本体/黄銅、エルボ/TPO
  • 化粧カバー ミヤコ

    化粧カバー

    ミヤコ(1件のレビュー)
    849税込934
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用の化粧カバーです。 退去時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • ホッパー式防虫トラップ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ

    ミヤコ
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ
  • エアコン用排水トラップ ミヤコ

    エアコン用排水トラップ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    3日以内出荷
    クーラー用ドレンホースと接続できます。 (14・16兼用)目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。
    材質(本体)黄銅
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 電気温水器樹脂トラップ ツバ付 ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ ツバ付

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 ツバ付なので付属のビスで床面としっかり固定できます。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 排水受け部はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法75
  • 電気温水器樹脂トラップ ミヤコ

    電気温水器樹脂トラップ

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 高さ115mmのコンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。
    材質枠/黄銅製、横引ソケット/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50
  • 薄型耐熱排水トラップ ミヤコ

    薄型耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 薄型耐熱排水トラップ ミヤコ

    薄型耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,398税込5,938
    1個
    4日以内出荷
    エコキュート・電気温水器用耐熱トラップ 業界最薄高さ78mmのコンパクト設計。高さ78mmのコンパクト設計なので、排水口空間がとりやすく施工が楽に行えます。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 養生シート ミヤコ

    養生シート

    ミヤコ
    249税込274
    1個
    4日以内出荷
    塩ビパイプの切断の際に養生シートを使用することで 仕上がり床面で傷を付けずに切断が可能です。洗濯機排水トラップ以外にも掃除口などの施工時も使用可能です。
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • 耐熱ホッパー ミヤコ

    耐熱ホッパー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    5日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。 コンパクト設計で、設置する際スペースを取りません。 防虫網はステンレス仕様で、ゴミが排水管に流れることを防止し、水はねを低減します。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304寸法50