カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(11)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • BIGM(丸山製作所)(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb44kl」の検索結果

特価
本日9月21日(月)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • MB44KL用バンド ミヤコ

    MB44KL用バンド

    ミヤコ(2件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します。
    材質SWM-B
  • MB44KLZ用取替えセット ミヤコ

    MB44KLZ用取替えセット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水トラップMB44KLZ・MB44KLZY・MB44GUM-75、廃番品MB44KL用の部品交換セットです。 バンド・インナー・エルボ・化粧フタ・ワン・防臭パイプ付です。 退居時の紛失やリフォーム時の交換に使用します。
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ

    洗濯機排水トラップ(横引)

    ミヤコ
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    6,498税込7,148
    1個
    3日以内出荷
    本体は黄銅製クロームメッキ仕上げなので安心して取付できます。。。電動工具で取り付けてもツバが割れる心配はございません。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。封水50ミリで臭気上がりを防止します。付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。トラップは隔壁トラップでクリーン型です。
    材質本体/黄銅、エルボ/TPO
  • 洗濯機排水トラップ用エルボバンド ミヤコ

    洗濯機排水トラップ用エルボバンド

    ミヤコ
    219税込241
    1個
    10日以内出荷
    洗濯機排水トラップ用のエルボバンドです。 排水ホースとエルボの固定に使用します
    仕様●材質:SWM-Bアズワン品番67-7249-48
  • MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコ

    MBカセット式洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
  • MB式横型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    MB式横型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    8日以内出荷
    トラップのリブでごみの流出を低減します。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU50兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-51
  • トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ ミヤコ

    トラップ用かさ上げ台座 MB44-DZ_MB44シリーズ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    床下のスペースがない現場に有効です。床下寸法が狭く勾配が取りづらい現場で使用します。床と本体の間に取り付けることで10mmかさ上げができ、勾配がとりやすくなります。《ご注意》洗濯機排水トラップが洗濯機の下にならないように施工してください。エルボが洗濯機のモーターにあたると漏水の原因になります。
    仕様●材質:本体/PVC ステンレスビス3本付
  • 真下パイプセット ミヤコ

    真下パイプセット

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    3日以内出荷
    洗濯機の下に排水トラップがある時に、使用するパイプです。 MB44C、MB44CMに使用できます。
    材質(パイプ)PE
水廻り部材カテゴリ