カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 切削工具(1)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • ミツビシ(533)
  • SMC(72)
  • 三菱ふそう(45)
  • BIGM(丸山製作所)(42)
  • ホンダ(40)
  • オカムラ(岡村製作所)(9)
  • シュナイダーエレクトリック(7)
  • KANA(片山チエン)(6)
  • OHNO(大野ゴム工業)(5)
  • ラインアイ(5)
  • エレコム(3)
  • NWB(日本ワイパブレード)(3)
  • INAX(LIXIL)(3)
  • Dell Technologies(3)
  • エスコ(2)
  • カネテック(2)
  • ダイキン工業(2)
  • 三菱電機(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mb65」の検索結果

特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイプカッター ミヤコ

    パイプカッター

    ミヤコ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    銅管、真鍮管を切断するパイプカッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。
    仕様装着刃:MB700K-6.3使用範囲(mm)6~50適合パイプ銅管、ステンレス管、真鍮管
  • 被覆銅管用パイプカッター クイックアクション機構付 ミヤコ

    被覆銅管用パイプカッター クイックアクション機構付

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    8日以内出荷
    被覆銅管を切断するパイプィッターです。 ノブはワンプッシュで素早く調整できます。 専用替刃MB700Kをご使用ください。 《ご注意》 被覆銅管専用カッターです。
  • 排水管養生キャップ MB134Rシリーズ ミヤコ

    排水管養生キャップ MB134Rシリーズ

    ミヤコ
    549税込604
    1個
    翌々日出荷から8日以内出荷
    立上げ配管にかぶせるだけなので簡単便利です。養生中のサインが一目瞭然。施工時のゴミや土砂が排水管に落ちるのを防ぎます。ゴム製なので割れることもなく、くり返し使えるので経済的です。
    仕様●材質:NR
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ ミヤコ

    耐熱防虫目皿排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TCシリーズ

    ミヤコ
    7,398税込8,138
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付で耐熱トラップ機能付きです。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
  • ツバ付ワンナップ掃除口目皿付黄銅 MB132FWKMシリーズ ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口目皿付黄銅 MB132FWKMシリーズ

    ミヤコ
    6,798税込7,478
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
  • 防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ ミヤコ

    防虫目皿排水トラップ MB50Cシリーズ

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    防虫網付でトラップ機能付きです。受水槽等の排水に便利です。封水50で臭気上がりを防ぎます。ゴミ、砂などがつまった時は、トラップ部分を取り出して(同時に排水管のつまりも)掃除できます。防虫網部は、ネジ式です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
  • マス専用ホールソー MB97シリーズ ミヤコ

    マス専用ホールソー MB97シリーズ

    ミヤコ
    8,898税込9,788
    1個
    8日以内出荷
    マス用シールパッキンMSP600に適したマス専用ホールソーです。ビニマス・樹脂板・合板・石膏ボード等の穿孔作業に便利です。《ご注意》電動ドリルドライバーは回転専用です。インパクトドリル、ハンマードリル、振動ドリルは使用しないでください。取り扱い説明書をお読みの上、正しくご使用ください。
  • ワンナップ掃除口目皿付黄銅 MB132WKMシリーズ ミヤコ

    ワンナップ掃除口目皿付黄銅 MB132WKMシリーズ

    ミヤコ
    5,598税込6,158
    1個
    8日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。
    アズワン品番67-7248-72
  • ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ

    ミヤコ
    9,098税込10,008
    1個
    8日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ

    ミヤコ
    9,998税込10,998
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • MBカバー付アレスター MB91Wシリーズ ミヤコ

    MBカバー付アレスター MB91Wシリーズ

    ミヤコ
    5,698税込6,268
    1個
    8日以内出荷
    排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
  • 耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ

    ミヤコ
    5,998税込6,598
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS