カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- APLUS(クマモト)(1)
- BEST(ベスト)[金物](2)
- DAIKEN(旧:大建工業)(1)
- EBM(江部松商事)(3)
- KITZ(キッツ)(4)
- LAMP(スガツネ工業)(4)
- MK(丸喜金属本社)(72)
- SUGICO(スギコ)(2)
- SYS(シブタニ)(1)
- THECUT(2)
- アイセル(1)
- アズワン(18)
- エスコ(14)
- ヨコヅナ(5)
- 岩田製作所(1)
- 扶桑精機(2)
- 本多電子(3)
- 第一機材(1)
- ブランドをもっと見る
「mk sus304」の検索結果
特価

ツバ付アレスター黄銅 MK91FWシリーズ
ミヤコ¥3,598~税込¥3,958~1個8日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。接合部が樹脂で完全に接着できます。防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に適しています。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304
防虫目皿 VP・VU兼用 普及型 MK19CWシリーズ
ミヤコ¥46,980税込¥51,6781個8日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。標準品0.4×16メッシュに新たに0.4×10メッシュ、0.27×30メッシュが追加されました。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下)、《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ツバ広防虫目皿 黄銅 VP・VU兼用 MK19FCWシリーズ
ミヤコ¥4,498~税込¥4,948~1個8日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304
ツバ付アレスター
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷から3日以内出荷排水管の吸気、通気口用に使用します。 ツバ広タイプですので、取付け穴の周りの隙間や欠けを隠す為、化粧用として使用できます。 接合部が樹脂で完全に接着できます。 防雪カバー付のため雪の吹き込みがなく、降雪地区に最適です。材質本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304材質(本体)本体/黄銅製クロームメッキ、スリーブ/ABS、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
ツバ広防虫目皿
ミヤコ¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷から3日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ、アミ/SUS304メッシュ寸法(mm)0.4×16
防虫目皿
ミヤコ¥2,298~税込¥2,528~1個3日以内出荷から4日以内出荷高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。材質(網)SUS304
排水目皿 ストレーナー付
ミヤコ¥7,498~税込¥8,248~1個3日以内出荷兼用目皿にストレーナーがついており、目皿からこぼれた小さな砂利や小石が配管内に侵入するのを防ぎます。仕様0.4×12メッシュ材質黄銅(クロムメッキ)、ストーナー:SUS304寸法H(mm)25
ステンレス化粧ビス MKFシリーズ
ミヤコ¥359税込¥3951個8日以内出荷器具・金具を固定するビスです。《ご注意》カラー化粧頭は、INAX色です。寸法をお確かめの上ご使用ください。仕様●材質:ビス/SUS304、化粧頭/ABS