カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(18)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- ACTIVE(アクティブ)[バイク部品](9)
- BIGM(丸山製作所)(139)
- MAD MAX(マッドマックス)(10)
- NB(日本ベアリング)(9)
- omron(オムロン)(1)
- PROMART(プロマート)(1)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(1)
- Shiu Li Technology(旭立科技)(2)
- THK(8)
- TRUSCO(1)
- アイネックス(2)
- ネグロス電工(1)
- ビックツール(5)
- ラリタン(12)
- レイ・アウト(5)
- 七星科学研究所(4)
- 扶桑精機(4)
- 栃木屋(1)
- ブランドをもっと見る
「mk-13」の検索結果

ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷から3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
掃除口
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
角型掃除口
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
掃除口 網付
ミヤコ¥1,998~税込¥2,198~1個3日以内出荷から5日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。形状掃除口
掃除口 つや消しメッキ
ミヤコ¥4,298~税込¥4,728~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
掃除口 耐荷重
ミヤコ¥10,980~税込¥12,078~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
兼用フラット型ツバ付掃除口
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個当日出荷から4日以内出荷フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
掃除口 ロッホ
ミヤコ¥6,298~税込¥6,928~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ付掃除口 ロッホ
ミヤコ¥7,398~税込¥8,138~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 配管洗浄用口が付いているので、配管洗浄が可能です。 中フタは、ワンタッチ方式です。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。付属品防臭パッキン材質本体・フタ:黄銅(クロムメッキ)、ネット:PE
ツバ付掃除口 網付
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から6日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
ツバ付掃除口 つや消メッキ
ミヤコ¥4,998~税込¥5,498~1個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質黄銅
ツバ掃除口 耐荷重
ミヤコ¥11,980~税込¥13,178~1個3日以内出荷目皿が肉厚で従来品より[強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)
ツバ付掃除口 メッキ無
ミヤコ¥2,998~税込¥3,298~1個3日以内出荷から4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 床の色調に合わせて設置できます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。付属品防臭パッキン材質黄銅寸法H(mm)25
兼用ツバ付掃除口 ショット加工
ミヤコ¥3,898~税込¥4,288~1個4日以内出荷傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
兼用ノンスリップ型ツバ付掃除口
ミヤコ¥12,980~税込¥14,278~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。公共施設や商業施設の出入り口、。厨房やマンションのエントランスに。掃除口が設置されている場合、。表面が濡れているとすべることがあります。本体・フタ表面に特殊なシートを施しているので。歩行時に不意に足元がすべるのを防げます。シート部は本体・フタ部に特殊な両面テープで貼り付けてあり。簡単に剥がれません。シートの色も床の色に合わせやすいグレーを採用しています。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質本体/黄銅製クロームメッキ
フラット型ツバ付掃除口つや消し
ミヤコ¥4,698~税込¥5,168~1個4日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE