カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • オンダ製作所(148)
  • 未来工業(109)
  • KVK(25)
  • 東尾メック(22)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(13)
  • TBC(タブチ)(9)
  • SMC(8)
  • カクダイ(8)
  • 桑名金属工業(8)
  • イノアック住環境(7)
  • エスコ(2)
  • MCC(松阪鉄工所)(2)
  • 因幡電工(2)
  • 川西水道機器(2)
  • GAONA(ガオナ)(2)
  • E-Value(1)
  • KTC(1)
  • セキスイ(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pe管13」の検索結果

8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 樹脂管用ダ円サヤ管 ミヤコ

    樹脂管用ダ円サヤ管

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷
    循環金具用架橋ポリエチレン管を保護するダ円さや管です。 埋設工事や配管の化粧用としてもご使用いただけます。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE
  • 耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付 ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア 保温材付

    ミヤコ
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    耐熱温度(℃)85材質PE最小曲げ半径(mm)150使用温度範囲(℃)-20~85
  • 耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付 ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア アルミ巻サヤ管付

    ミヤコ
    59,980税込65,978
    1個
    3日以内出荷
    環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で保護するサヤ管付です。 風呂追炊配管・暖房配管兼用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • 耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻) ミヤコ

    耐熱樹脂パイプ ペア(アルミ巻)

    ミヤコ
    45,980税込50,578
    1個
    3日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。 10A風呂追炊配管・暖房配管兼用、12A風呂追炊配管専用です。 曲げ半径はR150以上でご使用ください。 管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。
    材質PE寸法10×50M使用温度範囲(℃)-20~85最小曲げ半径(mm)150耐熱温度(℃)85
  • ワンロック 内ネジ ミヤコ

    ワンロック 内ネジ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    給湯器と架橋ポリエチレン管を接続する継手です。 接続部は、スケルトンボディーなので目で確認することができます。
    材質黄銅
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 埋設不可 50m M246シリーズ

    ミヤコ
    51,980税込57,178
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 信号線付 埋設不可 50m M246TJG_10シリーズ

    ミヤコ
    68,980税込75,878
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管で信号線付きです。風呂追炊配管・暖房配管兼用です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、85℃です。
    仕様●主材質:PEアズワン品番67-7254-60
  • 高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ ミヤコ

    高耐熱樹脂パイプペア アルミ巻 サヤ管付 信号線 埋設可 50m M246HTJSG_10シリーズ

    ミヤコ
    82,980税込91,278
    1個
    8日以内出荷
    循環金具に使用する耐熱性にすぐれた架橋ポリエチレン管です。風呂追炊配管専用です。リサイクル可能な非架橋材なので、粉砕して再利用が可能です。曲げ半径はR150以上でご使用ください。管のカットには、専用カッターMVK13をご使用ください。《ご注意》取付後には専用の漏水検査治具を使用して漏水検査を行ってください。耐熱温度は、95℃です。風呂循環用部材につき給水・給湯及びエコキュート配管には使用できません。
    仕様●主材質:PE-RTアズワン品番67-7254-23