カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • BIGM(丸山製作所)(64)
  • DAYTONA(デイトナ)(26)
  • brembo(16)
  • SMC(10)
  • AFAM(アファム)(9)
  • WR’S(ダブルアールズ)(4)
  • NB(日本ベアリング)(3)
  • ハリケーン(3)
  • KIJIMA(キジマ)(3)
  • ワルター(3)
  • マルヤス機械(3)
  • Vesrah(3)
  • MAD MAX(マッドマックス)(2)
  • K&N(2)
  • ATHENA(アテナ)(2)
  • カクダイ(1)
  • グーリング(1)
  • タンガロイ(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「s400-013」の検索結果

5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ

    ミヤコ
    979税込1,077
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
    仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • フレキサプライ管 S4AS_13Xシリーズ ミヤコ

    フレキサプライ管 S4AS_13Xシリーズ

    ミヤコ
    739税込813
    1個
    8日以内出荷
    水栓に使用するフレキサプライ管です。ステンパイプをラセン状に加工しているため、屈曲できます。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。寒冷地では、ご使用できない場合があります。
    仕様●材質:SUS304
  • 耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ ミヤコ

    耐熱ブレードフリー チューブ外側SUS304 最高0.75MPa 埋設不可 S2BFS_13AXシリーズ

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    8日以内出荷
    耐熱性・屈曲性・安全性に優れています。使用温度が1℃~80℃なので、給湯配管にも適しています。メーカー従来品のブレードフリーチューブより柔軟性を向上させ狭い施工現場にも適しています。可塑剤や老化防止剤などを一切添加していない衛生的で安全性の高いシリコンホースを採用しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
    仕様●最高使用圧力:0.75MPa
  • アングルサプライ管 直 S4ABT_13Xシリーズ ミヤコ

    アングルサプライ管 直 S4ABT_13Xシリーズ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    8日以内出荷
    アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(直)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
  • 被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ ミヤコ

    被覆ブレードフリー S2BFK_13Xシリーズ

    ミヤコ
    4,598税込5,058
    1個
    8日以内出荷
    給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。ホース径が細いので狭所の配管や分岐ホースに適しています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は60mm以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。加工しないでください。
    仕様●連続使用温度:60℃以下●材質:本体/架橋ポリエチレン管、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト、チューブ外側/SUS316●最高使用圧力:0.75MPa●埋設不可
水廻り部材カテゴリ