カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(8)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • Verbatim(バーベイタム)(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「sv1np」の検索結果

8件中 1~8件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 袋ナット・パッキンセット SV1NPシリーズ ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット SV1NPシリーズ

    ミヤコ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    7日以内出荷から10日以内出荷
    S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
    仕様●材質:ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 袋ナット・パッキンセット ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット

    ミヤコ
    ¥569~税込¥626~
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    セット内容袋ナット×2、パッキン×2材質(パッキン)EPDM材質(ナット)C3604BDクロームメッキ
  • 袋ナット・パッキンセット ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット

    ミヤコ
    ¥399~税込¥439~
    1個
    3日以内出荷
    S2LMBフリーカットチューブ用の袋ナット・パッキンセットです。
    材質ナット/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • 袋ナット・パッキンセット(ステンレス) ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット(ステンレス)

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1セット
    3日以内出荷
    S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。
    セット内容ナット2個+パッキン2枚材質ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
  • 袋ナット・パッキンセット SUS SV1NPSシリーズ ミヤコ

    袋ナット・パッキンセット SUS SV1NPSシリーズ

    ミヤコ
    ¥2,298~税込¥2,528~
    1個
    8日以内出荷
    S2LMBフリーカットチューブ用のステンレス製袋ナット・パッキンセットです。《ご注意》他社品のフレキをセットした場合、漏水のおそれがあります。
    仕様●材質:ナット/SUS304、パッキン/ノンアスベスト
  • MBフリーカットチューブ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ

    ミヤコ
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個
    3日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。 給水、給湯配管に最適です。 Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。 SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。 専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。 袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    用途週間湯沸器、洗面器、ロータンク、太陽熱温水器などの取付配管に
  • フリーカットチューブ ミヤコ

    フリーカットチューブ

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    7日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に最適です。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。
    材質Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
  • MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ

    ミヤコ
    ¥9,098~税込¥10,008~
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304