カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- ミヤコ
- TOTO(10)
- カクダイ(4)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(2)
- INAX(LIXIL)(1)
- GAONA(ガオナ)(1)
「toto pj2008」の検索結果
特価

洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機パン用横引トラップ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引