絞り込み
種類
その他(1)
材質
- 黄銅(真鍮)(1)
ブランド
- ミヤコ
- モノタロウ(1)
- Aron(アロン化成)(1)
- カクダイ(41)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(1)
- ホンダ(57)
- PISCO(ピスコ)(43)
- GAONA(ガオナ)(27)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(17)
- Panasonic(パナソニック)(14)
- 日栄インテック(14)
- ALBA(アルバ)(14)
- 東栄工業(11)
- トップ工業(10)
- アキレス(9)
- エスコ(9)
- AWJ(9)
- 三菱マテリアル(8)
- アウス(7)
- ネグロス電工(7)
- ブランドをもっと見る
「vp-50」の検索結果
特価

流し台排水用アダプタ
ミヤコ¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から4日以内出荷M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
防臭キャップ
ミヤコ¥439税込¥4831個当日出荷Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。材質(本体)EPDM寸法32×40・50
洗濯機排水トラップ コンパクト型
ミヤコ(11件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
排水アダプタ
ミヤコ¥1,298税込¥1,4281個3日以内出荷塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
洗濯機排水トラップ のりなし
ミヤコ(2件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(6件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個当日出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
耐熱排水トラップ
ミヤコ¥5,198~税込¥5,718~1個当日出荷毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
洗濯機パン用横引トラップ
ミヤコ¥3,598税込¥3,9581個当日出荷うずを発生させることにより、洗濯機からの排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま目皿を取外せるので、お手入れが簡単にできます。色スーパーホワイト寸法VP・VU50適合品番MB6060適合配管VP・VU50商品タイプ横引
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581個当日出荷本体部はこれまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。 80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ¥359税込¥3951個欠品中既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
ドレン排水用シールパッキン
ミヤコ(2件のレビュー)¥559税込¥6151個当日出荷既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
横引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個5日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 VP50を差し込むとトラップ底面がフラットになり、汚れを溜めません。 仕上げ床から排水管差込部まで床厚み35mmまで対応します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
ディスポーザー用排水アダプタ
ミヤコ¥1,498税込¥1,6481個4日以内出荷M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。材質本体/ABS、パッキン/CR
小便器用床フランジ
ミヤコ¥1,798税込¥1,9781個当日出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 TOTO小便器U306(C)、U307(C)、U308(C)、U309C、U850に使用できます。材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
洗濯機排水トラップ(横引)
ミヤコ¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷から3日以内出荷75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
耐熱排水トラップ キャップ付
ミヤコ¥5,298税込¥5,8281個3日以内出荷養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型
ミヤコ(1件のレビュー)¥3,198~税込¥3,518~1個3日以内出荷から4日以内出荷業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
クリーン型洗濯機排水トラップ
ミヤコ(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
小便器用壁フランジ
ミヤコ¥2,398税込¥2,6381個3日以内出荷小便器と排水管の接続用フランジです。 小便器TOTO・U23、U57、U408 INAX・U-431R、U441Rに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304
洗濯機排水トラップ ガンコ
ミヤコ¥2,398~税込¥2,638~1個3日以内出荷から8日以内出荷80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。 壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ クルバ
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個3日以内出荷本体・ゴムエルボ全体を覆うカバーでスタイリッシュなフォルム。 今までのゴムエルボは、汚れが拭き取りにくくお手入れが面倒でしたがクルバはカバーで覆っているので簡単にお手入れできます。 カバーにホースフックを引っ掛けることができ、ホース抜けでの漏水を防止します。 豊富のカラーバリエーションで洗濯機や、洗面台、床にあわせて選ぶことができます。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
洗濯機排水トラップ コパン
ミヤコ¥3,398税込¥3,7381個3日以内出荷120mm幅のコンパクト設計で、従来品と同じ幅で設置が可能です。 コパンの容量は150ccで水滴に換算すると、約4000滴になります。 これは、毎秒1滴程度の漏水の場合だと約1時間相当となります。 トレイは、ナットを外すだけで脱着でき簡単にお手入れができます。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 トレイ・ゴムエルボ・バンド・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO色ホワイトグレー寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP・VU50商品タイプ床直結
小便器用床フランジ
ミヤコ¥3,298税込¥3,6281個3日以内出荷小便器と排水管の接続用フランジですTOTO小便器U810Cに使用できます。材質本体/HIPVC、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU50
横引トラップ コンパクト型
ミヤコ¥4,198税込¥4,6181個3日以内出荷渦の力で洗濯機からの排水をスムーズに行い、従来品と同等の排水性能を確保しました。 排水ホースを接続したまま目皿が取り外し可能なので、トラップのお手入れが簡単に出来ます。 横引本体を透明にすることにより、パイプとの接続確認が容易です。付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。 透明なので接続確認が容易に行う事が出来ます。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50
横引トラップ(透明)
ミヤコ¥3,798税込¥4,1781個3日以内出荷透明なので接続確認が容易に出来ます。目皿が脱着式。 洗濯機用エルボは360°回転します。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPO色スーパーホワイト寸法VP・VU50
縦引トラップ
ミヤコ¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷渦の力で、排水をスムーズに行います。 排水ホースを接続したまま、トラップのお手入れが可能です。 エルボを上向きに設計したことで排水ホースが接続しやすくなりました。 サニタニー空間に馴染むスーパーホワイトでスッキリとした空間を演出します。材質本体:ABS、エルボ:TPE色スーパーホワイト寸法VP・VU50
MJゴム兼用
ミヤコ¥999税込¥1,0991個3日以内出荷排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。材質CRスポンジゴム
角型掃除口
ミヤコ¥6,298税込¥6,9281個3日以内出荷トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
洗濯機排水トラップ リン
ミヤコ¥3,198税込¥3,5181個4日以内出荷ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
クリーン型濯機排水トラップ
ミヤコ¥2,198税込¥2,4181個4日以内出荷本体ツバ下からトラップ底部までの長さが従来品に比べ23mm短くなり、85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。 ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VP・VU50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40