カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(33)
    • 塩ビ継手(12)
絞り込み
種類
  • 種類その他(8)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(11)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
  • Aron(アロン化成)(17)
  • セキスイ(18)
  • 東栄管機(97)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • アサヒAV(1)
  • カクダイ(39)
  • ACE(エース)(6)
  • 前澤化成工業(75)
  • アウス(43)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(34)
  • Panasonic(パナソニック)(25)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(22)
  • PLANET Technology(14)
  • DANNO(ダンノ)(13)
  • 三菱電機(11)
  • NASTA(ナスタ)(10)
  • SHIMANO(シマノ)(9)
呼び径(A)
  • 100(9)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 100」の検索結果

33件中 1~33件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU用ロングスリーブ ミヤコ

    VU用ロングスリーブ

    ミヤコ
    ¥559税込¥615
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
    色グレー
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    ¥5,198~税込¥5,718~
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    ¥6,698税込¥7,368
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 目皿付共栓 ミヤコ

    目皿付共栓

    ミヤコ
    ¥23,980税込¥26,378
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
    材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    ¥5,998税込¥6,598
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    ¥4,298税込¥4,728
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    ¥4,598税込¥5,058
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
  • 山型排水目皿 ミヤコ

    山型排水目皿

    ミヤコ
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥7,898税込¥8,688
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • 丸型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    丸型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具です。 寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。 蓋の開閉が指一本で簡単にでき大変便利です。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 排水目皿 耐荷重 ミヤコ

    排水目皿 耐荷重

    ミヤコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥679~税込¥747~
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
    材質(網)SUS304
  • ツバ付掃除口 網付 ミヤコ

    ツバ付掃除口 網付

    ミヤコ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    3日以内出荷から6日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロームメッキ、ネット/PP形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ツバ付排水目皿 ミヤコ

    ツバ付排水目皿

    ミヤコ
    ¥5,198税込¥5,718
    1個
    3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ径がパイプ外径より2~3広いセミツバタイプです。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)24
  • 角型プッシュ式床点検口 ミヤコ

    角型プッシュ式床点検口

    ミヤコ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    3日以内出荷
    バルブの点検の開閉に取付される金具。(寒冷地では、床下の水抜き栓開閉用に取付されています。) 点検口が広いのでバルブハンドルの開閉がスムーズにできます。
    材質/仕上黄銅(クロムメッキ)/梨地仕上げ寸法VP・VU100/125
  • 角型掃除口 ミヤコ

    角型掃除口

    ミヤコ
    ¥6,298~税込¥6,928~
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)寸法H(mm)27
  • 掃除口 ミヤコ

    掃除口

    ミヤコ
    ¥5,298税込¥5,828
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ワンナップ掃除口(目皿付) ミヤコ

    ワンナップ掃除口(目皿付)

    ミヤコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 フタを開けると目皿がついており、清掃時に便利です。 開閉はワンナップ方式でドライバーで外せます。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質本体/黄銅クロムメッキ、フタ:SUS304、ストレーナ:SUS304、臭気止:PE形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    ¥6,598税込¥7,258
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ系がパイプ外径より2~3広く目地がカバーされ美しく仕上ります。 開閉はワンタッチ方式です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ツバ付ワンナップ掃除口 ミヤコ

    ツバ付ワンナップ掃除口

    ミヤコ
    ¥7,798税込¥8,578
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。開閉はワンタッチ方式です。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP40用の接続部は金属です)
    付属品防臭パッキン材質本体:黄銅クロームメッキ、フタ:SUS304形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    ¥4,898~税込¥5,388~
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BM色モスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • 兼用ツバ付掃除口 ショット加工 ミヤコ

    兼用ツバ付掃除口 ショット加工

    ミヤコ
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    4日以内出荷
    傷や指紋が気にならず、反射による写り込みを防止! 。トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面にショット加工が施されているので、キズに強く反射による写り込みも防止します。人通りの多い商業施設等に最適です。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質VUスリープ:ABS材質(本体)ABS/CAC203材質(フタ)CAC203材質(ネット)PE
  • フラット型ツバ付掃除口つや消し ミヤコ

    フラット型ツバ付掃除口つや消し

    ミヤコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    4日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため。引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内の異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質VUスリープ:ABS材質(ネット)PE
ホース 100m特集