カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(55)
    • 塩ビ継手(12)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
種類
  • 種類その他(8)
呼び径(A)
  • 40(3)
  • 75(9)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(3)
  • 黄銅(真鍮)(7)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(14)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(13)
  • Aron(アロン化成)(17)
  • セキスイ(19)
  • 東栄管機(88)
  • カクダイ(51)
  • 日本プラスチック工業(5)
  • シーシーアイ(74)
  • 前澤化成工業(67)
  • アウス(52)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(31)
  • Panasonic(パナソニック)(27)
  • メルコエアテクノロジー(旧:メルコエアテック)(21)
  • 第一機材(19)
  • 未来工業(17)
  • メディアカバーマーケット(17)
  • アキレス(10)
  • ニッサン(10)
  • AFAM(アファム)(10)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu 75」の検索結果

特価
本日9月26日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
56件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコ

    レベルバンド M168LB_VUシリーズ

    ミヤコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    8日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
    アズワン品番67-7269-74
  • VU用ロングスリーブ ミヤコ

    VU用ロングスリーブ

    ミヤコ
    ¥419税込¥461
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
    色グレー
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    ¥1,398税込¥1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • 黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ

    黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ

    ミヤコ
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    8日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ ミヤコ

    ステンレス目皿 VP・VU兼用 M19WSシリーズ

    ミヤコ
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス製の塩ビ管用排水目皿です。ステンレス鋳造品なので、プレス品に比べ荷重や衝撃に強く、耐性に優れています。《ご注意》目皿巣はネジ式です。手足や肌が直接触れる個所には使用しないで下さい。
    仕様●材質:SCS13
  • 耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ ミヤコ

    耐熱排水トラップ HTVP・VU兼用 MB50TMシリーズ

    ミヤコ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:目皿受・目皿巣/黄銅製、ワン/耐熱ABS
  • 耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ ミヤコ

    耐熱ホッパー式防虫トラップ HTVP・VU兼用 MB50THPCシリーズ

    ミヤコ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    8日以内出荷
    電気温水器やエコキュートなどのオーバーフローした温水をトラップに導き排水します。トラップ部は、耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)に優れています。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。90℃以上の熱湯が流れる場所には使用しないでください。
    仕様●材質:本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ ミヤコ

    二重フタ共栓 VP・VU兼用 M249Wシリーズ

    ミヤコ
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    8日以内出荷
    子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。《ご注意》キズ、歪みの無い様、取扱いには注意してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/黄銅製クロームメッキ
  • ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ ミヤコ

    ツバ付掃除口 つや消しメッキ VP・VU兼用 MK132FWZシリーズ

    ミヤコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    つや消しメッキで映り込みを防止!トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。表面はつや消しメッキ仕上げで、表面の映り込みを防止します。ネットパッキン付で、配管内への異物侵入を防ぎます。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。《ご注意》過度の荷重が掛かると変形する恐れがあります。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。防臭パッキンは入っていません。
    仕様●材質:黄銅製
  • アルミガラリーVU用 10メッシュ 網付 MB91BA10Mシリーズ ミヤコ

    アルミガラリーVU用 10メッシュ 網付 MB91BA10Mシリーズ

    ミヤコ
    ¥3,298税込¥3,628
    1個
    8日以内出荷
    VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:アルミ
  • アルミフード付ガラリーVU用 網無し MB91FANシリーズ ミヤコ

    アルミフード付ガラリーVU用 網無し MB91FANシリーズ

    ミヤコ
    ¥4,098税込¥4,508
    1個
    8日以内出荷
    VU管にぴったりフィット!特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。《ご注意》防虫網付製品をご使用の場合は、網の清掃ができる所に取付けてください。本製品は、VUパイプ専用です。仕上げ面とベントキャップ、仕上げ面とパイプの隙間に必ずコーキング処理を行ってください。吸気、通気口用に製作しておりますが、塩害の強い地域や塩素ガス、腐食性ガスの発生するところでは錆が発生することもあります。
    仕様●材質:アルミ
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    ¥1,098税込¥1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    ¥359税込¥395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
  • 排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    ¥7,198税込¥7,918
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    ¥7,298税込¥8,028
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 目皿付共栓 ミヤコ

    目皿付共栓

    ミヤコ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
    材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    ¥3,698税込¥4,068
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥4,998税込¥5,498
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ(横引) ミヤコ

    洗濯機排水トラップ(横引)

    ミヤコ
    ¥5,498~税込¥6,048~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 横引きソケット付きなので高さ110mmで据付きでき、床下高さのとれない場所に便利です。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    材質本体:ABS、エルボ:TPO寸法VU・VP50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコ

    MBカセット式洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    ¥5,898税込¥6,488
    1個
    8日以内出荷
    トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
  • トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    ¥3,998税込¥4,398
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    ¥12,980税込¥14,278
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
    仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13
  • ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ ミヤコ

    ホッパー式防虫トラップ MB50HPCシリーズ

    ミヤコ
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    8日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(VP・VU兼用)、《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。
    仕様●材質:本体/黄銅製クロームメッキ
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
    適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
  • 山型排水目皿 ミヤコ

    山型排水目皿

    ミヤコ
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    目皿部分が山型になっているので、ゴミが詰まりにくくなっています。
    材質黄銅(クロムメッキ)
  • 兼用フラット型ツバ付掃除口 ミヤコ

    兼用フラット型ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    フラット設計。従来品に比べ、ツバ部が薄くなっているため引っ掛かりにくくなっており、病院や介護施設、商業施設に最適です! 表面はクロームメッキ仕上げで、用途に応じてお使い頂けます。ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質VUスリープ:ABS形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)材質(パッキン)NR
  • ツバ広排水目皿 ミヤコ

    ツバ広排水目皿

    ミヤコ
    ¥2,898~税込¥3,188~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 ツバ広なので、開口部を化粧できます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • ツバ付掃除口 ミヤコ

    ツバ付掃除口

    ミヤコ
    ¥2,398~税込¥2,638~
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 ツバ径がパイプ外径より広いツバ付タイプです。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    付属品防臭パッキン材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVP、VU兼用(接着式)
  • 洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ ガンコ兼用 MB44GUシリーズ

    ミヤコ
    ¥8,998税込¥9,898
    1個
    7日以内出荷
    これまでにないスクエアタイプのスタイリッシュなデザイン。コンパクト設計。80mm角のコンパクト設計で従来品と比較し設置面積比43%もコンパクトに(メーカー比)。省スペース施工。壁隅への設置でも、スクエアタイプなので省スペースで設置でき空間を有効利用できます。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。《ご注意》施工の際は、施工手順書に従って施工を行ってください。2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-45
  • 排水目皿 耐荷重 ミヤコ

    排水目皿 耐荷重

    ミヤコ
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿が肉厚で従来品より強度に優れています。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。
    材質黄銅(クロムメッキ)商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    ¥619~税込¥681~
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • 防虫目皿 ミヤコ

    防虫目皿

    ミヤコ
    ¥4,998~税込¥5,498~
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。(150mm以下) 。
    材質(網)SUS304
塩ビ 75特集