カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(22)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(1)
  • Panasonic(パナソニック)(22)
  • カクダイ(14)
  • 未来工業(14)
  • アウス(10)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(10)
  • アキレス(9)
  • ナンシン(8)
  • 前澤化成工業(8)
  • アイユ(8)
  • 東栄管機(7)
  • ACE(エース)(6)
  • エスコ(5)
  • 東栄工業(5)
  • INAX(LIXIL)(5)
  • 神栄ホームクリエイト(旧:新協和)(5)
  • エスロン(5)
  • セキスイ(4)
  • MCC(松阪鉄工所)(3)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu-75」の検索結果

特価
本日9月6日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
22件中 122
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • レベルバンド M168LB_VUシリーズ ミヤコ

    レベルバンド M168LB_VUシリーズ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    8日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。《ご注意》VU管専用となります。
    アズワン品番67-7269-74
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • 黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ ミヤコ

    黄銅製カギ付ワントラップ VU用 M50シリーズ

    ミヤコ
    13,980税込15,378
    1個
    8日以内出荷
    風呂、トイレ等の洗い場に使用します。浅型なので床下狭小部の排水配管に便利です。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。125×75はVP・VU75用、150×75はVU75用
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
  • 洋風便器用床フランジ ミヤコ

    洋風便器用床フランジ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ(2件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。 特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。
    適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60) 、ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    5,798税込6,378
    1個
    欠品中
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス有り寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ ミヤコ

    洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。
    付属品バンド、インナー、キャップ材質本体:ABS、エルボ:TPOタイプビス無し寸法VU・VP75耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VU・VP75商品タイプ床直結
  • トラップ付 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    23,980税込26,378
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
  • トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ ミヤコ

    トラップ付 角型 排水ユニット MSシリーズ

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    12日以内出荷
    簡単に取り外しできるゴミ受けがついて、掃除が簡単です。本体・蓋は美しく丈夫なステンレスです。《ご注意》2重トラップにならないように配管してください。逆勾配にならないよう施工してください。VU50・75用です。
    仕様●材質:枠・蓋/ステンレス(SUS304)アズワン品番67-7252-13
  • MBカセット式洗濯機排水トラップ ミヤコ

    MBカセット式洗濯機排水トラップ

    ミヤコ
    5,898税込6,488
    1個
    8日以内出荷
    トラップのリブでごみの流出を低減します。 75サイズで大排水量を確保しました。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単です。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50mmで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 《ご注意》 施工の際は施工説明書をよく読んで施工してください。 2重トラップにならないように配管してください。 逆勾配にならないよう施工してください。 VP・VU75兼用です。 耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    仕様●材質:本体/ABS、エルボ/TPOアズワン品番67-7249-49
  • レベルバンド ミヤコ

    レベルバンド

    ミヤコ(1件のレビュー)
    619税込681
    1個
    3日以内出荷
    排管は押し込むだけの簡単作業で、高さ調節もスライド式で作業時間が大幅に短縮できます。 一般的なレベルバンドに比べ、全ネジをカットする手間が省けます。 ホルダーが配管より上に出ない為安全にも配慮されています。
    材質合金メッキ鋼板
  • 洋風便器用床フランジ(深型) ミヤコ

    洋風便器用床フランジ(深型)

    ミヤコ
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。 施工が簡単で能率的です。 型紙付化粧箱入りで寸法取が簡単にできます。
    材質本体/ABS、止金具、取付ビス/SUS304寸法VP・VU75
  • 角型掃除口 ミヤコ

    角型掃除口

    ミヤコ
    7,698税込8,468
    1個
    3日以内出荷
    トラップや配管合流部の保守点検用として設置します。 壁隅でも角型なのでスッキリ設置できます。 本体枠寸法は、タイル目地幅にあわせているので美観を損ないません。 表面はクロームメッキ仕上げで、ビルのエントランスやフロア、公共トイレや施設などに用途に応じてお使い頂けます。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (150以下)掃除口開閉には専用工具M127AWをご使用ください。
    材質黄銅(クロムメッキ)形状掃除口タイプVU用
  • ウルトラエースフランジ付和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエースフランジ付和風便器用

    ミヤコ
    8,598税込9,458
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VFU、C755FU、C750VF、C137VF、【INAX】C-752BF、C-852BFモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法P(mm)152
  • ウルトラエース和風便器用 ミヤコ

    ウルトラエース和風便器用

    ミヤコ
    4,898税込5,388
    1個
    3日以内出荷
    適合【TOTO】C755VCUC755CU、C755VU、C755U、C750AV、C756VC、C137AVH、C137AV(V)、【INAX】C-752B、C-852B、C-852BM、C-852M、C-854B、C-854BMモスグリーン使用温度範囲(℃)60以下寸法d1(Φmm)106寸法l1(mm)45口径(便器)92
  • 縦引トラップ コンパクト型 ミヤコ

    縦引トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    5日以内出荷
    品質確保促進法・長期優良住宅に対応! 塩ビ管内面接着、本体部を透明にすることにより床下で行っていた塩ビ管との接続確認を床上から行う事が出来ます。 排水ホースを接続したまま目皿を取り外し可能なので、お手入れが簡単に行う事が出来ます。
    付属品ホース抜け防止用バンド材質本体:ABS、エルボ:TPEスーパーホワイト寸法VP・VU75
  • ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン EJDシリーズ

    ミヤコ
    759税込835
    1個
    8日以内出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。《ご注意》ドレン排水の処理方法については各自治体の指示に従ってください。取付の際は施工説明書をご参照ください。
    仕様●適合排水管(既設管):VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)●適合ドレン排水管:フレキ管(Φ16・16.8)、ドレンホース(Φ14)、VP13アズワン品番67-7241-34