カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(103)
    • 塩ビ継手(13)
絞り込み
呼び径(A)
  • 40(6)
  • 50(9)
  • 65(7)
  • 75(9)
  • 100(9)
  • 125(6)
  • 150(6)
  • 200(2)
種類
  • 種類その他(8)
材質
  • ステンレス(2)
  • 樹脂(5)
  • 黄銅(真鍮)(8)
ブランド
  • ミヤコ
  • モノタロウ(12)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(16)
  • Aron(アロン化成)(23)
  • セキスイ(63)
  • 日本プラスチック工業(4)
  • 東栄管機(120)
  • カクダイ(145)
  • 前澤化成工業(110)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(92)
  • アサヒAV(19)
  • フジキン(160)
  • BIGM(丸山製作所)(152)
  • メディアカバーマーケット(97)
  • アウス(78)
  • PISCO(ピスコ)(47)
  • Panasonic(パナソニック)(46)
  • 三菱マテリアル(44)
  • 三菱電機(42)
  • Kenvue(42)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「vu」の検索結果

関連キーワード
104件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • VU用ロングスリーブ ミヤコ

    VU用ロングスリーブ

    ミヤコ
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
    各種一般排水金具の嵩上げパイプです。 改修工事等、仕上げ面調整に使用します。
    グレー
  • MJゴムVU用 ミヤコ

    MJゴムVU用

    ミヤコ
    589税込648
    1個
    3日以内出荷
    排水管と洗面器・流し台等の排水管の隙間を密閉する時に使用します。 排水管からの臭気上りを防止します。 水をつけると挿入しやすくなります。
    適合(トラップ)TOTO-A-542材質NR寸法(mm)56×542適合パイプVU50
  • リフォーム用洋便フランジ ミヤコ

    リフォーム用洋便フランジ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    洋風大便器と排水管の接続用フランジです。トイレリフォーム時の際、既設のフランジ交換に最適!変換スリーブを付替えることで4サイズの排水管に対応。(VP・VU75・100)
    材質本体/ABS、取付ビス/SUS304
  • U管付ジャバラホース ミヤコ

    U管付ジャバラホース

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    ジャバラ式のSトラップです。 排水芯が少々ずれてもジャバラ式で芯振りが可能です。 樹脂製で錆びず衛生的です。
    材質PP寸法32
  • 樹脂製U管 ミヤコ

    樹脂製U管

    ミヤコ
    699税込769
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    樹脂製S・Pトラップの長さ調節に使用するナット付U管です。 寸法25×32が追加になりました。リフォーム時に便利です。
    材質PP
  • 樹脂製U管用三角パッキン ミヤコ

    樹脂製U管用三角パッキン

    ミヤコ
    129税込142
    1個
    当日出荷
    材質CR寸法(mm)32
  • 樹脂製U管用袋ナット ミヤコ

    樹脂製U管用袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    169税込186
    1個
    当日出荷
    材質PP寸法(mm)32
  • 洗濯機排水トラップ のりなし ミヤコ

    洗濯機排水トラップ のりなし

    ミヤコ(2件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    接着剤を使用せずに取付けが可能!。。省施工・スピード施工。接着剤を使用せずに水をつけて塩ビ管に挿し込むだけ!。接着剤を塗布する煩わしさや塗り忘れがありません。均一施工。床面で塩ビ管をフラットに切断するだけで、誰が施工しても同じに仕上り、施工品質が一定にできます。リフォーム時の作業効率UP。本体ごと取り外せるのでクッションフロアの貼り替えが簡単です。。特殊接続ゴムによりVP、VU50に接続が可能です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質接続ゴム:EPDM、エルボ:TPO、ワン:ABS材質(本体)ABS寸法VP・VU50材質(キャップ)PE材質(インナー)PP材質(ロックナット)ABS材質(ビス)SUS304適合配管VP、VU50材質(バンド)SWM-B材質(化粧カバー)ABS商品タイプ床直結
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    当日出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします 。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。VP、VU50兼用です。耐熱温度は60℃、連続使用温度は40℃です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • 流し台排水用アダプタ ミヤコ

    流し台排水用アダプタ

    ミヤコ
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    M14S(W)、M14J(W)、M14L(W)、M14SBK(W)に使用できます。 G11/2×VP・VU40は40Aの流し台トラップをVP・VU40に接続したい場合に使用します。 G11/2×VP・VU50は40Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。 G2×VP・VU50は50Aの流し台トラップをVP・VU50に接続したい場合に使用します。
  • 防虫網 ミヤコ

    防虫網

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    MB50THP-K用の防虫網です。 VU75にも使用できます。
    材質SUS304寸法75
  • 防臭キャップ ミヤコ

    防臭キャップ

    ミヤコ
    439税込483
    1個
    当日出荷
    Φ32の洗浄管やΦ30の排水ホースを。塩ビ管VP・VU40/50に接着剤を使わずに接続できます。。塩ビ管に被せて管を差し込むだけでなので簡単に接続ができます。
    材質(本体)EPDM寸法32×40・50
  • 排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    受水槽等の排水に使用します。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。 (VP・VU兼用)
    材質目皿受・目皿巣/黄銅製
  • 洗濯機排水トラップ リン ミヤコ

    洗濯機排水トラップ リン

    ミヤコ
    3,198税込3,518
    1個
    4日以内出荷
    ツバが取り外せます。ドライバーでツバを簡単に取り外すことができます。。主要接合部が一目瞭然。今まで見えていなかった主要接合部の目視確認が床上から可能になりました。。余分な点検口が不要。接続確認の為に必要だった点検口が不要になります。。リフォーム時の作業効率アップ。リフォーム時のクッションフロアの貼り替えが簡単になり、作業効率があがります。。設置後の漏水確認が可能。設置後、必要な時に床上から漏水確認ができ、漏水が起こった場合も床上から補修が可能です。。本体ツバ下からトラップ底部までの長さは85mmのコンパクト設計で床下寸法に余裕がない現場にも対応します。ツバ下がコンパクトになっても封水は50mmを確保しています。カバー付でビスが見えずすっきとしたデザイン。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。VP管使用でも、洗濯機の排水量は充分満たします。カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    材質本体/ABS、固定ゴム/EPDM、エルボ/TPO
  • 排水トラップ ミヤコ

    排水トラップ

    ミヤコ(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    目皿と同じ施工でトラップ機能付きです。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 目皿(巣)は、ねじ込式です。 VP、VU75には角型MB50Kもあります。
    材質枠・目皿/黄銅製クロームメッキ
  • 排水アダプタ ミヤコ

    排水アダプタ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管VP・VU40とVP・VU50の接続用継手です。 真鍮管をアジャストパッキンと締めナットで固定するので気密性に優れています。
    材質ABS、PPタイプ塩ビパイプ50
  • 洗濯機排水金具 兼用 ミヤコ

    洗濯機排水金具 兼用

    ミヤコ
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    洗濯機排水金具VP・VU40用です。排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。洗濯機ホースはバンドでしっかり固定できます。
    材質本体/ABS・CAC203、エルボ/TPO適合配管VP・VU40用商品タイプ床直結
  • 目皿付共栓 ミヤコ

    目皿付共栓

    ミヤコ
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の目皿付共栓です。ゴミや物が流れるのを防止します。目皿もツマミがついているので取り出しが簡単です! 。
    材質ゴム栓:NR他、VUスリープ:ABS、ストレーナー:SUS304、ギボシ:ABS他材質(本体)CAC203/ABSフタの種類目皿
  • 共栓 ミヤコ

    共栓

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VU用の共栓ですボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、ゴム栓/NR高さ(mm)25材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法H(mm)25
  • 縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付 ミヤコ

    縦引トラップ用排水ホース 防臭キャップ付

    ミヤコ
    1,798税込1,978
    1個
    4日以内出荷
    洗濯機パン用縦引トラップに使用できます。 フレキシブルで配管の芯ずれを解消できます。
    用途VP・VU50用仕様M68材質チューブ・防臭キャップ/SPVC、ナット:ABS全長(mm)620ホース長さ(m)0.62ホース長さ(mm)620
  • 巣付排水栓 ミヤコ

    巣付排水栓

    ミヤコ
    4,298税込4,728
    1個
    3日以内出荷
    スペーサーでVU50・雨樋(丸たてとい)と接続できます。
    付属品ゴムパッキン×2枚材質黄銅(クロムメッキ)寸法50寸法d1-1/2
  • ステンレス網付フード付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付フード付ガラリー

    ミヤコ
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • ステンレス網付ガラリー ミヤコ

    ステンレス網付ガラリー

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    3日以内出荷
    特殊塩ビタイトにより塩ビ管(VU管)と完全に接合でき、吸気、通気用に適しています。
    材質SUS304網目10メッシュ
  • 排水ホースロングアダプタ アプタ ミヤコ

    排水ホースロングアダプタ アプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    塩ビ管(VU50)への接続器具が排水ホースに接続でき、面倒な芯出しが不要です。 半透明で器具との接着確認が行えます。 別売品のM14TN・M14NPを使用すれば塩ビ管VP・VU40と接続することができます。
    材質PVC寸法50耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    359税込395
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)・タメマス。適合ドレン排水管 VP20・HIVP20
  • 耐熱排水トラップ ミヤコ

    耐熱排水トラップ

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • 二重フタ共栓 カギ式 ミヤコ

    二重フタ共栓 カギ式

    ミヤコ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    塩ビパイプVP・VUに接続できます。 子栓を引くことにより親栓にかかる圧力が減少するため、開栓が容易にできます。 鍵式で子供やお年寄りが誤って足をクサリにひっかける心配もなく安心・安全です。 別売の専用キー(M29K)で開栓を行います。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、親栓/EPDM、子栓/SCS13材質(本体)黄銅製クロームメッキ寸法D2(Φmm)32
  • ディスポーザー用排水アダプタ ミヤコ

    ディスポーザー用排水アダプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    M14DPS、M14DPP用のアダプタです。排水管(VP・VU)の40又は50が接続でき、Φ38のディスポーザー排水管に便利です。
    材質本体/ABS、パッキン/CR
  • 和風便器用ユニオン ミヤコ

    和風便器用ユニオン

    ミヤコ
    2,698税込2,968
    1個
    3日以内出荷
    4サイズ(VU75・100、VP100、SU100)のパイプに使用可能です。 本体ユニオンはABS樹脂、ゴムジョイントは軟質塩化ビニール使用なので耐薬品性・耐候性は抜群です。
    材質本体/ABS、ゴムジョイント/SPVC寸法VP・VU/75・100
  • ドレン排水用シールパッキン ミヤコ

    ドレン排水用シールパッキン

    ミヤコ
    669税込736
    1個
    当日出荷
    既設の配管にエコジョーズやエアコンのドレン排水が接続できます。特に改修現場やリフォームの場合は、新規に配管を立上げる手間が省けるため非常に便利です。。適合排水管(既設管) VU40・50・65・75、雨樋(丸樋Φ60・角樋□60)。適合ドレン排水管 フレキ管(Φ20)
  • 排水アダプタ ツバ付 ミヤコ

    排水アダプタ ツバ付

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管と塩ビ管との接続用継手です。 S・Pトラップ、ツバ付直管等の排水管をアジャストパッキンと締めナットによりしっかりと固定できます。 ツバ広なので床穴を少し大VPパイプとの接続には、付属のスリーブを外してください。 VUパイプときくあけてしまった場合やリフォーム等で既存の穴を使用する際に有効です。
    仕様VUスリーブ・ステンレスビス3本付材質PVC
  • 耐熱排水トラップ キャップ付 ミヤコ

    耐熱排水トラップ キャップ付

    ミヤコ
    5,298税込5,828
    1個
    3日以内出荷
    養生キャップで、マンションやアパートの入居前等に、排水管からの臭気上がりを防止します。 エコキュート・電気温水器用の耐熱トラップです。 毎分50リットルの排水能力で、大型のエコキュート貯湯タンクからの排水にも対応しています。 ホッパー部分に塩ビ管VP・VU100が接続でき、オーバーフロー用ホース等のガイドとして使用できます。 排水管接続は、寸法40は接着専用、寸法50は袋ナット・接着兼用です。 耐熱樹脂を使用しており、耐熱性(耐熱温度90度)、耐食性に優れています。
    材質本体/耐熱PVC、防虫網/SUS304
  • ゴム栓 ミヤコ

    ゴム栓

    ミヤコ(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    ゴム栓です。 ボールチェーンは、M39A2、M39A2B、M39A1、M39A1-1があります。
    材質詰金物:C360B材質(本体)NR材質(リング)SUS304くさりの有無なし
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型 ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ ツバ広型

    ミヤコ(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
    業界初!VP・VU65用洗濯機排水トラップが寸法追加で登場。 床穴を少し大きくあけてしまった場合でも、MB44CWに比べビス止め位置がΦ88からΦ103と広いため対応できます。 カバー付でビスが見えずスッキリとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50ミリで臭気上がりを防止します。 付属のホースインナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップは隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも洗濯機の排水量は充分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    付属品バンド、インナー、キャップ、ビス材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40
  • 洗濯機排水トラップ コンパクト型 ミヤコ

    洗濯機排水トラップ コンパクト型

    ミヤコ(11件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    本体ツバ下からトラップ底部までの長さ60mmのコンパクト設計で床下寸法によゆうがない現場にも対応します。 床下寸法110mm以上で施工が可能です。 カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン。 排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は隔壁トラップでクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。 封水は25です。
    適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • クリーン型洗濯機排水トラップ ミヤコ

    クリーン型洗濯機排水トラップ

    ミヤコ(6件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    カバー付でビスが見えずすっきりとしたデザイン排水管に本体を差込み接着するだけで、面倒な床下作業がいりません。 封水50で臭気上がりを防ぎます。 付属のホース用インナーで排水ホースの変形を防止します。 トラップ部は取出し簡単なカセットタイプなので掃除も簡単、ゴミの詰まりにくいクリーン型です。 VP管使用でも、洗濯機の排水量は十分満たします。 カバー・ゴムエルボ・ロックナットを交換すれば新品同様になり、入れ替わりの多い集合住宅などに最適です。
    仕様クロームメッキ適合VP、VU50兼用材質本体:ABS、エルボ:TPO耐熱温度(℃)60連続使用温度(℃)40適合配管VP、VU50兼用商品タイプ床直結
  • クラゲガラリ ミヤコ

    クラゲガラリ

    ミヤコ
    2,198税込2,418
    1個
    4日以内出荷
    塩ビパイプの40A,50Aに簡単に接続可能な「 通期金具です。脚を調整するだけでVP/VU兼用にできます。
  • 樹脂ネット付防虫目皿 ミヤコ

    樹脂ネット付防虫目皿

    ミヤコ
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷
    高架水槽・受水槽のオーバーフロー管の管末や排水管通気(汚水管通気)、配管開口部に取り付け、 ゴミや虫の侵入を防止する金具です。 接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます。アミは塩素ガスに強いPP製です。給水タンク、浄化槽に最適です。
    材質網:NB20、本体:ABS材質(本体)ABS材質(網)NB20商品タイプ防虫目皿/接続部あり
  • 排水目皿 ミヤコ

    排水目皿

    ミヤコ
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    接続部が樹脂なので塩ビ管に接着ができます(150以下) 。
    商品タイプ目皿(通常)/接続部あり
  • 樹脂製袋ナット ミヤコ

    樹脂製袋ナット

    ミヤコ(1件のレビュー)
    649税込714
    1個
    当日出荷
    排水ホース用のユニオンナット等、目的にあわせて様々な用途でご使用頂けます。 寸法50はM14SAPの袋ナットにも使用できます。
関連キーワード
vu管特集