カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(20)
  • 科学研究・開発用品(5)
絞り込み
ブランド
  • ミヤコ
  • SMC(552)
  • コガネイ(139)
  • コーセル(99)
  • Optibelt(84)
  • SWAGE-LINE(24)
  • BIGM(丸山製作所)(23)
  • コノエ(22)
  • MURATA(村田製作所)(22)
  • KITZ(キッツ)(20)
  • AirTAC(20)
  • DAYTONA(デイトナ)(18)
  • YAMAHA(ヤマハ)(18)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(17)
  • MAZDA(マツダ)(15)
  • SAMTEC(14)
  • 北陽電機(13)
  • YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)(13)
  • ヤマト特殊鋼(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「x-s20」の検索結果

関連キーワード
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ ミヤコ

    立型パイプTK3S用 HR3SN_20Xシリーズ

    ミヤコ
    3,398税込3,738
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。別売の泡沫金具HR-HK付ければ水ハネを防ぎ、節水にも役立ちます。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ツバリング式 フリーチューブ ミヤコ

    ツバリング式 フリーチューブ

    ミヤコ
    2,298税込2,528
    1個
    4日以内出荷
    給水、給湯配管に最適です。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。
    材質本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • 混合栓用巾広送り座金 ミヤコ

    混合栓用巾広送り座金

    ミヤコ
    5,198税込5,718
    1個
    4日以内出荷
    混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×15、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。
    材質黄銅製クロームメッキ
  • 袋ナット付アダプタ ミヤコ

    袋ナット付アダプタ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    4日以内出荷
    フレキ配管の接続など、配管状況により対応できる便利な継手です。
    材質本体/黄銅製クロームメッキ、パッキン/EPDM
  • ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ ミヤコ

    ツバリング式フリーチューブ S2Sシリーズ

    ミヤコ
    1,098税込1,208
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
    仕様●材質:本体/SUS304、ナット/黄銅、パッキン/EPDM・ノンアスベスト
  • MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ ミヤコ

    MBフリーカットチューブ S2Lシリーズ

    ミヤコ
    9,098税込10,008
    1個
    7日以内出荷から8日以内出荷
    用途に合わせて、パイプカッターで必要な長さに切断できます。給水、給湯配管に適しています。Φ16.8はSUS316L・Φ16・20はSUS304です。SUS316LはSUS304に比べ耐久性、耐食性に優れています。専用ツバ出し工具M2K、MBS2Kをご使用ください。袋ナット、パッキンは専用のSV1NPをご使用ください。《ご注意》他社品の袋ナットは使用しないでください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:Φ16.8/SUS316L、Φ16・Φ20/SUS304
  • 小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ ミヤコ

    小便器用パイプ 曲 S60ABM_16Xシリーズ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    小便器用の偏芯パイプです。水栓・フラッシュバルブと小便器の接続用パイプです。《ご注意》給水には使用できません。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。メッキ品ですので清掃の際には塩素系洗剤をご使用しないでください。メッキ腐食の原因となります。
    仕様●材質:銅ナマシ管
  • 偏心ツギタシソケット M138Sシリーズ ミヤコ

    偏心ツギタシソケット M138Sシリーズ

    ミヤコ
    1,298税込1,428
    1個
    8日以内出荷
    配管位置と器具、水栓等取付位置の調整に使用します。青銅製です。芯々は5mm~25mm(5mm間隔)で有ります。《ご注意》曲げ応力のかかる配管は応力割れの発生する可能性がありますので避けてください。ツギタシソケットを2個以上連続した配管はしないでください。漏水の原因になります。
    仕様●材質:青銅製
  • 給水座金 真鍮製 S50シリーズ ミヤコ

    給水座金 真鍮製 S50シリーズ

    ミヤコ
    179税込197
    1個
    8日以内出荷
    水栓類の固定及び、壁仕上面より配管が出すぎた場合に使用します。数種類の高さ(サイズ)がございます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズ ミヤコ

    ステンレス両ネジ 給水管 SUS304 S4AKSシリーズ

    ミヤコ
    1,498税込1,648
    1個
    8日以内出荷
    ステンレス両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:SUS304
  • 両ネジ給水管 S4AKシリーズ ミヤコ

    両ネジ給水管 S4AKシリーズ

    ミヤコ
    849税込934
    1個
    8日以内出荷
    両ネジ給水管です。取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:銅製クロームメッキ
  • 混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ ミヤコ

    混合栓用巾広送り座金 S50WCPZ_13Xシリーズ

    ミヤコ
    2,398税込2,638
    1個
    8日以内出荷
    混合栓用の送り座金です。巾広なので壁穴が大きい場合に有効です。黄銅製厚肉品なのでしっかり混合栓を固定できます。13×60×5、13×60×10、13×80×5、13×80×10は高さが低いのでツギタシソケットが壁面より奥側にあるような現場でもクランクのネジを奥までしっかりと取付けできます。《ご注意》寸法をお確かめの上ご使用ください。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキ
  • ワンダーチューブ S2WLシリーズ ミヤコ

    ワンダーチューブ S2WLシリーズ

    ミヤコ
    1,398税込1,538
    1個
    8日以内出荷
    給水、給湯配管に適しています。柔軟性があるので配管作業が容易にできます。SUS316(チューブ部)なので耐久性、耐食性に優れています。《ご注意》商品に付属しているパッキンを使用してください。アスベストパッキンを使用しますと孔食(腐食)の原因となります。相手部品との接続の際、シート面に異物がないようにきれいにして下さい。屈曲を繰り返すと、破損する恐れがあります。ウォーターハンマーの恐れがある場合には水撃低減器を取付けてください。曲げる位置は、ゆるやかに曲げてください。最小曲げ半径は内径の3倍以上で曲げてください。埋設施工はしないでください。定尺のフリーチューブは加工しないでください。
    仕様●材質:本体/SUS316L、ナット/黄銅、パッキン/ノンアスベスト
  • 立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付 ミヤコ

    立型パイプ泡沫金具付パック入 泡沫金具・ナット・パッキン付

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    横自在水栓の付け替え用パイプです。
    仕様●材質:黄銅製クロームメッキアズワン品番67-7281-88
  • アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ ミヤコ

    アングルサプライ管 曲 S4ABM_13Xシリーズ

    ミヤコ
    999税込1,099
    1個
    8日以内出荷
    アングル水栓に使用するクロームメッキ付ナマシ銅管(曲り)です。《ご注意》取り付け後には漏水がないか確認を行ってください。
    仕様●材質:ナマシ銅管(C1220T)クロームメッキ
  • ボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズ ミヤコ

    ボールバルブ 両ナット型 S2VSNシリーズ

    ミヤコ
    2,798税込3,078
    1個
    8日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
  • ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ ミヤコ

    ボールバルブ アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 S2VAKNPシリーズ

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
  • ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズ ミヤコ

    ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2VAMPシリーズ

    ミヤコ
    3,500税込3,850
    1個
    8日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が磨耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●材質:黄銅製クロームメッキ●使用温度範囲:0℃~95℃
  • ボールバルブ 片ナット型 S2VSKNPシリーズ ミヤコ

    ボールバルブ 片ナット型 S2VSKNPシリーズ

    ミヤコ
    2,998税込3,298
    1個
    8日以内出荷
    着脱式ハンドル採用で、配管や保温工事あるいはメンテナンス等の作業が簡単です。ロングハンドル用アダプタがあるので用途に応じて使い分けができます。浄水器、食器洗い器等の給水接続に便利です。回転ナット式で接続が容易にできます。シートパッキンがフッ素樹脂製で長期間のバルブ開閉時でもゲートバルブのようなシート面の固着がなくスムーズな開閉が可能です。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。弁を中開で使用すると、弁とシート間で流体速度が上がりシート面が摩耗し閉止時に漏れが生じることがあります。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~95℃●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボールバルブ 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ

    ミヤコ
    4,098税込4,508
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボール弁 アングル型 片ナット 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBLNシリーズ

    ミヤコ
    4,498税込4,948
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 逆止弁付ボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2GBシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボールバルブ 黄銅 埋設不可 S2GBシリーズ

    ミヤコ
    3,598税込3,958
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • S2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ ミヤコ

    S2GBXK逆止弁付ボールバルブコア付 黄銅 埋設不可 パッキンEPDM S2GBNシリーズ

    ミヤコ
    4,098税込4,508
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、ストレート回転ナット型で、給湯器に直結できコンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボールバルブ アングル型 S2GBLシリーズ

    ミヤコ
    3,898税込4,288
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ
  • 逆止弁付ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2GBLXシリーズ ミヤコ

    逆止弁付ボールバルブ アングル型 黄銅 埋設不可 S2GBLXシリーズ

    ミヤコ
    3,798税込4,178
    1個
    8日以内出荷
    逆止弁内蔵型ボールバルブです。給湯器一次側配管に適しています。(日水協検査合格証紙付)、アングル型で、コンパクトに配管できます。着脱式ハンドル採用で、配管やメンテナンス等の作業が簡単です。首長アダプタ付で保温が必要な地域でも一種類で対応できます。《ご注意》全開、全閉でご使用ください。流水方向に注意してください。
    仕様●最高使用圧力(水・温水):0.98MPa●使用温度範囲:0℃~80℃●逆止弁最低作動圧:2.9KPa●材質:黄銅製クロームメッキ