カテゴリ

  • 安全保護具・作業服・安全靴(227)
  • 自動車用品(136)
  • 農業資材・園芸用品(25,300)
絞り込み
ブランド
  • スバル
  • 空調服
  • モノタロウ(4,591)
  • オカムラ(岡村製作所)(71,582)
  • BIGM(丸山製作所)(66,158)
  • エスコ(43,454)
  • ホンダ(40,334)
  • メディアカバーマーケット(35,763)
  • 大阪魂(27,127)
  • Panasonic(パナソニック)(20,594)
  • TRUSCO(12,288)
  • (9,084)
  • Kawasaki(8,333)
  • BAGSTER (バグスター)(7,861)
  • EBM(江部松商事)(7,720)
  • NAKANO(6,714)
  • TAKEGAWA(武川)(6,543)
  • SHIMANO(シマノ)(5,927)
  • コガネイ(5,677)
  • DAYTONA(デイトナ)(5,457)
  • HEPCO&BECKER (ヘプコ&ベッカー)(5,234)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(58)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(2)
商品レビュー
  • 以上(121)
  • 以上(144)
  • 以上(152)
  • 以上(161)
価格
  • 1,500円以下(9,945)
  • 1,500-10,000円(9,071)
  • 10,000-50,000円(5,679)
  • 50,000-100,000円(1,158)
  • 100,000円以上(535)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く
特価
本日4月19日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
25,663件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
欠品中
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
スイッチ AY 120MM スバルスイッチ AY 120MMスバル(1件のレビュー)
849税込934
1個
当日出荷
(227)クリーナエレメント STD スバル(227)クリーナエレメント STDスバル(11件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
寸法(厚さ(mm)×幅W(mm)×長さL(m))約30×80×120
(214)チャンバーパッキン BV18/339 スバル(214)チャンバーパッキン BV18/339スバル(12件のレビュー)
539税込593
1個
当日出荷
空調服(R) スターターキット (18V) 空調服空調服(R) スターターキット (18V)空調服(1件のレビュー)
19,800税込21,780
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
(226)エレメント セット サイクロン スバル(226)エレメント セット サイクロンスバル(8件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
寸法(mm)上辺約70 底辺98高さ(mm)57
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(4件のレビュー)
19,980税込21,978
1セット
当日出荷
綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)ポリエステル75・綿25材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) スターターキット(25V) 空調服空調服(R) スターターキット(25V)空調服
22,980税込25,278
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)【バッテリー】最大電圧25vの大容量バッテリー4段階切替が可能防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心シンプル表示!操作もラクサク*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。
適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550空調服(23件のレビュー)
5,398税込5,938
1着
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック) 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)空調服(4件のレビュー)
18,980税込20,878
1セット
当日出荷
空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」混率(%)綿100材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)保護等級JIS IP55(防塵防水)バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
ガバナ、オペレーション スバルガバナ、オペレーションスバル(6件のレビュー)
18税込20
1個
当日出荷から9日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
空調服(R) ケーブル 空調服空調服(R) ケーブル空調服(22件のレビュー)
700税込770
1本
当日出荷
バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。
用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツセット内容ケーブルトラスコ品番770-5972種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
(206)F.チャンバーパッキンB181/04 スバル(206)F.チャンバーパッキンB181/04スバル(8件のレビュー)
369税込406
1個
当日出荷
(064)フュエルストレーナ,STD EY21 スバル(064)フュエルストレーナ,STD EY21スバル(6件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU90510空調服(1件のレビュー)
4,398税込4,838
1着
当日出荷から5日以内出荷
撥水加工が施され、空気漏れが少ない透湿性に優れたエアコンテック(R) 素材を使用しています。 軽量かつ高い撥水性により、デイリーユースからサービス業・軽作業まで幅広く活用可能です。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。
(270)スパイラルスプリング スバル(270)スパイラルスプリングスバル(3件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
当日出荷
マフラーガスケット(AG) スバルマフラーガスケット(AG)スバル(3件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷から6日以内出荷
(16546)エレメント,エア クリーナ スバル(16546)エレメント,エア クリーナスバル(5件のレビュー)
3,500税込3,850
1個
当日出荷から5日以内出荷
(20A)ガスケット 1(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 1(インシューレター)スバル
149税込164
1個
当日出荷
エアクリーナ スバルエアクリーナスバル(3件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷から5日以内出荷
図面番号を参照してください。
関連資料EX13シリーズ EX17シリーズ
(253)ロツド スプリング スバル(253)ロツド スプリングスバル(3件のレビュー)
249税込274
1個
当日出荷
(20A)ガスケット 2(インシューレター) スバル(20A)ガスケット 2(インシューレター)スバル
119税込131
1個
当日出荷
(207)エレメント セット 224、246 スバル(207)エレメント セット 224、246スバル(9件のレビュー)
2,798税込3,078
1個
当日出荷
高さ(mm)86内径(Φmm)72外径(Φmm)126
(234)エレメント SET サイクロン-エントツ スバル(234)エレメント SET サイクロン-エントツスバル(6件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
空調服(R) スターターキット (14.4V) 空調服空調服(R) スターターキット (14.4V)空調服(1件のレビュー)
15,500税込17,050
1セット
当日出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)
適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ワンタッチファン 空調服空調服(R) ワンタッチファン空調服(6件のレビュー)
3,100税込3,410
1セット(2個)
当日出荷
高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。
用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個ブラック種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリー (18V) 空調服空調服(R) バッテリー (18V)空調服
11,000税込12,100
1個
欠品中
最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
(043)フューエルタンクキャップCP EY08 スバル(043)フューエルタンクキャップCP EY08スバル(3件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
(214)パッキン スバル(214)パッキンスバル(1件のレビュー)
65税込72
1個
当日出荷
(263)クリーナエレメントCPID NOツキRM スバル(263)クリーナエレメントCPID NOツキRMスバル(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1個
当日出荷
(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SET スバル(X21)ガスケット EH12,17,EY28 SETスバル
42税込46
1個
当日出荷
(236)パッキン 826-42001 スバル(236)パッキン 826-42001スバル(2件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
(282)オイルゲージ CP スバル(282)オイルゲージ CPスバル(4件のレビュー)
319税込351
1個
当日出荷
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400 空調服空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400空調服(6件のレビュー)
5,598税込6,158
1着
当日出荷から6日以内出荷
綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。
用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V) 空調服空調服(R) ワンタッチファン (2個) (18V)空調服(1件のレビュー)
5,200税込5,720
1セット
当日出荷から6日以内出荷
最大風量106リットル/秒。 圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。 ファンを清潔に保つことができます。
セット内容ファン厚さ(mm)47質量(g)(ファン/個)85風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62電池寿命(時間)(ファン動作)3000(出力15.0Vでの公称値)動作時間ターボモード:約5.1時間、15.0V時:約1.5時間+約3.9時間、10.0V(連続モード)時:約8.4時間、ゆらぎモード:約11.2時間、6.0V時:24時間以上適合バッテリーBT23211のみRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 金属フィルター 空調服空調服(R) 金属フィルター空調服(1件のレビュー)
2,590税込2,849
1セット(2個)
当日出荷
■火花のある環境などで、ファン吸気口から火花が服に入るのを防ぎます■メッシュ状なので装着後も風量を94%*程度キープします。(※7.2V時)
用途空調服オプションパーツセット内容金属フィルターS 2個材質18-8ステンレス鋼(鋼穴1MM角)質量(g)72(2個)寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×20アズワン品番64-8525-08
(277)ガバナスプリング 60HZ スバル(277)ガバナスプリング 60HZスバル(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
...