カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- BIGMAN(ビッグマン)(1)
- brembo(1)
- CKD(11)
- Dell Technologies(2)
- HUBER & SUHNER(1)
- K&N(1)
- KVK(2)
- MANN-FILTER(2)
- NTN(エヌティーエヌ)(1)
- ODELIC(オーデリック)(1)
- Panasonic(パナソニック)(5)
- アルトコーポレーション(4)
- ノムラテック(1)
- ハウステック(2)
- 三菱(2)
- 三菱電機(9)
- 岩崎電気(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「5011n」の検索結果

空調服(R) スターターキット(25V)
空調服¥22,980税込¥25,2781セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。【ファン】。最大風量が2時間続く!ハイパワーで長時間連続稼働!!。最大瞬間風量103L/秒。上蓋と羽根が水洗いできる!(※上蓋と羽根は取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。【バッテリー】。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA25112シリーズ)、空調服(R)バッテリー(BT25211)、空調服(R)ケーブル(CB25311)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG25411)、空調服(R)バッテリーケース(CA25510)厚さ(mm)【ファン】47質量(g)【バッテリー】402【ファン】115(※ファン1個)出力4段階 (25V / 【20V / 【15V / 【10V)連続使用時間(時間)【バッテリー】FA25112シリーズ使用時 2(最大風量時)・16(最小風量時)寿命【ファン】3000時間(出力25Vでの公称値)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)※数値はご使用環境により変わります。目安としてお考えください。動作時間【25V時】2時間【20V時】3.5時間【15V時】8時間【10V時】16時間(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)【バッテリー】123×84.5×29RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【25V時】103 / 【20V時】82 / 【15V時】60 / 【12V時】48(※ファン2個の値)
空調服(R) スターターキット(25V)(ファンブルー)(SK25011N50) 865803
空調服¥26,980税込¥29,6781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブルーサイズF