カテゴリ
- 作業服(13)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- OKACHO(1)
- さくら電子(1)
- アリオカ(mc.maon)(1)
- サンエス(1)
- バートル(2)
- 村上被服(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(5)
「ab5200f」の検索結果
特価



空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37



空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5



空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(5件のレビュー)¥18,980税込¥20,8781セット当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。 全関東電気工事協会推奨認定品。 着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90550「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質コットンブロード(綿100%薄生地)、面ファスナー質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47色ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応



空調服(R) 長袖ブルゾン KU90550
空調服(25件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷空気漏れが少ない、コットンブロードを使用したベストセラーモデル。全関東電気工事協会推奨認定品。着心地・肌触り抜群で幅広いシーンで活躍のスタンダードアイテム用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ混率(%)コットンブロード、(綿100薄生地)、◎面ファスナー


空調服(R) ベスト+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥18,500税込¥20,3501セット当日出荷気軽に取り入れやすい、作業着などの上から着用可能なベストタイプです。 裾周りは引き紐によって、お好みのサイズに調整可能です。 空気漏れの少ないソフトな風合いの東レ”エアコンテック®:素材”を使用しています。 ワークシーンからスポーツ・アウトドアなど多目的に活用自在! 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質エアコンテック®: (ポリエステル100%)、プラスチックドットボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)


空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(4件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷綿・ポリ混紡のベストセラーモデル。 生地に帯電防止素材を採用しました。 空気漏れを少なくするために、糸の織り密度を上げた、綿・ポリエステルの高密度ブロード生地を使用しています。 高密度ブロードにより、洗濯耐久性、イージーケア性を高めています。 全関東電気工事協会推奨認定品。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU90470「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」材質高密度ブロード(ポリエステル75%・綿25%)、金属ボタン質量(g)274(バッテリー)混率(%)ポリエステル75・綿25保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) ケーブル
空調服(23件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリー (18V)
空調服¥11,000税込¥12,1001個当日出荷最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) バッテリーセット
空調服¥9,800税込¥10,7801組5日以内出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BRセット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(10件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファングレー 2個種別ワンタッチファングレー厚さ(mm)47色グレー質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応