カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- モノタロウ(1)
- SMC(348)
- CKD(3)
- イマダ(2)
- TRUSCO(2)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- KANON(中村製作所)(1)
- 日本精器(1)
- 日本計測システム(JISC)(1)
- ニデックドライブテクノロジー(1)
- AirTAC(1)
「an200 smc」の検索結果

空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37