カテゴリ

  • 作業服(4)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt23212」の検索結果

関連キーワード
4件中 1~4件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) バッテリーセット(18V)(BT23212) 865973 空調服

    空調服(R) バッテリーセット(18V)(BT23212) 865973

    空調服
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    3日以内出荷
    最大風量106/秒用バッテリーセット。
    適合ファン:865967/865968/865969色ブラック色番10
  • 空調服(R) バッテリーセット (18V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (18V)

    空調服
    ¥13,900税込¥15,290
    1セット
    当日出荷
    最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。
    適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
  • 空調服(R) ケーブル (18V/ロング) 空調服

    空調服(R) ケーブル (18V/ロング)

    空調服
    ¥700税込¥770
    1本
    当日出荷
    BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用
    セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用) 空調服

    空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)

    空調服
    ¥700税込¥770
    1本
    当日出荷
    BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用
    セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調・水冷ウェアカテゴリ
関連カテゴリ