カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- ゴールドウイン(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt23222」の検索結果

空調服(R) バッテリーセット(無線対応)(BT23222) 865979
空調服¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷865944、865929、865930用無線対応バッテリーセット。適合ファン:865944/865929/865930色ブラック色番10
空調服(R) バッテリーセット (無線)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷Bluetoothで屋外での使用も安心。 スマートフォンでの風量切り替え・バッテリー残量の確認が可能に! 専用アプリをダウンロードすることで、スマートフォンでの遠隔操作が可能になりました。適合(ファン)FAN2200シリーズ,FAN2300B,FAN2400SPBB,MINIFAN210Bセット内容空調服(R)バッテリー(BT23221)、空調服(R)バッテリーケース(CA00011)、空調服(R)急速AC充電アダプター(LIACR)幅(mm)83質量(g)280高さH(mm)94機能防水・防塵(JISIP55規格適合)充電時間(時間)約8(LIACR使用)バッテリー容量(mAh)6500厚さD(mm)25出力切替7.2V、6.0V、5.0V、3.3V、RoHS指令(10物質対応)対応適合コントローラ機種CT23520専用※その他のコントローラーとの互換性はありません。バッテリー容量(Wh)46.8