カテゴリ
- 作業服(10)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- アルトコーポレーション(4)
- ジーベック(4)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
「bt23231」の検索結果
特価

空調服(R) バッテリー (14.4V)
空調服¥8,200税込¥9,0201個当日出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。 ターボモード搭載です。5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。適合ファン:FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時:4.9(最大風量時)、約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ケーブル (14.4V)
空調服(1件のレビュー)¥800税込¥8801本6日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (14.4V/ロング)
空調服¥800税込¥8801本当日出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (14.4V/ズボン用)
空調服¥800税込¥8801本4日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット (14.4V)
空調服(3件のレビュー)¥15,500税込¥17,0501セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。 はじめてご使用される方におすすめです。 薄型・軽量・長寿命を求める方におすすめです。 最大風量76リットル/秒!ターボモード対応ファン 総合モーターメーカーである日本電産株式会社と共同開発した、ブラシレスモーターを採用。 薄型・軽量でありながら、大風量・高効率・長寿命を実現! 流体解析に基づき、最良な形状のプロペラを開発。径を約4%アップし、大風量、高効率を実現しました。 フィンガーガードは、本製品の特性である高回転・大風量を表現し、有機的な美しいフォルムで、スタイリッシュに仕上げました。 ブラシレスモーターの採用により、41mmの薄さを実現しました。 ウェアへの取り付け時に、はめ込む位置がわかりやすいガイド付き。 楕円型のプラグ差込口のため、着用時にケーブルが回転せず、不用意にプラグが抜けることを防ぎます。 最大電圧14.4Vの大容量バッテリー 瞬間冷却を可能にする、ターボモードを搭載。 14.4Vターボモードの他、11.0V連続モード、11.0Vゆらぎモード、8.2V、6.0Vなど5段階切替が可能。 防水防塵で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA01012)、空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服ケーブル(CB23321)、バッテリーケース(CA23530)、急速AC充電アダプタ-(CG23421)厚さ(mm)(ファン)41質量(g)(バッテリー)287、(ファン/個)80出力(バッテリー)ターボモード:11.0V、連続モード:11.0V、ゆらぎモード:8.2V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)102×85×27連続使用時間(時間)(バッテリー)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・17(最小風量時)風量ターボモード:76、連続モード:62、ゆらぎモード:48.8~62充電時間(時間)約3(CG23421のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ケーブル (18V/ロング)
空調服¥700税込¥7701本当日出荷BT23211/FA23112シリーズ専用 ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ 差し込み口が18V専用セット内容空調服(R)ケーブルサイズロング質量(g)34RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) 急速AC充電アダプター (14.4V)
空調服¥2,500税込¥2,7501個当日出荷14.4Vの大容量バッテリー用充電器約3時間の短時間充電ですセット内容空調服(R)急速AC充電アダプター質量(g)107適合バッテリーBT23231専用RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット (14.4V)
空調服¥10,500税込¥11,5501セット当日出荷最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
空調服(R) ケーブル (18V/ズボン用)
空調服¥700税込¥7701本当日出荷BT23211/FA23112シリーズ専用 空調ズボン(R)用のケーブル 差し込み口が18V専用セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)36RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーケース
空調服¥600税込¥6601個7日以内出荷14.4Vの大容量バッテリー用バッテリーケースセット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)38適合バッテリーBT23231