カテゴリ

  • 作業服(1)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bt23232」の検索結果

関連キーワード
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) バッテリーセット (14.4V) 空調服

    空調服(R) バッテリーセット (14.4V)

    空調服
    10,500税込11,550
    1セット
    当日出荷
    最大電圧14.4Vの大容量バッテリー。ターボモード搭載です。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。 最大風量76.0リットル/秒で瞬間冷却を可能に。
    適合(ファン)FA01012シリーズセット内容空調服(R)バッテリー(BT23231)、空調服(R)バッテリーケース(CA23530)、空調服(R)急速AC充電アダプター(CG23421)幅(mm)85質量(g)287高さH(mm)102連続使用時間(時間)FA01012シリーズ使用時4.9(最大風量時)・約17(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23421使用)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)27出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)46.8
関連キーワード
bt23211 充電器特集