カテゴリ
- 作業服(5)
絞り込み
ブランド
- 空調服
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「bt25212」の検索結果
特価

空調服(R) バッテリーセット(25V)(BT25212) 865997
空調服¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブラックサイズF対応【ファン】865991/865992/865993
空調服(R) バッテリーセット(25V)
空調服¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル(25Vロング)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用質量(g)35内容空調服(R)ケーブル
空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用質量(g)44内容空調服(R)ケーブル