カテゴリ
- 作業服(29)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- アルトコーポレーション(4)
- ジーベック(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

空調服(R) バッテリーケース (18V)
空調服¥800税込¥8801個当日出荷18Vの大容量バッテリー用バッテリーケースセット内容空調服(R)バッテリーケースのみ質量(g)40適合バッテリーBT23211



空調服(R) スターターキット (18V)
空調服(3件のレビュー)¥19,800税込¥21,7801セット当日出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におすすめです。 最強パワーで一気に冷却。 最大瞬間風量106リットル/秒。ターボモード対応ファン。 最大風量106リットル/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。 上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモードの他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード、6.0Vなど5段階切替が可能。 防塵防水で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JISIP55規格適合)適合(ファン)FA23112シリーズセット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23311)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)(ファン)47質量(g)(バッテリー)343、(ファン/個)85出力(バッテリー)ターボモード:15.0V、連続モード/ゆらぎモード:10.0V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(バッテリー)128×78×25連続使用時間(時間)(バッテリー)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)風量ターボモード:106(20秒間)、連続モード:62、ゆらぎモード:50~62充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
空調服(R) バッテリーセット (18V)
空調服¥13,900税込¥15,2901セット当日出荷最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 5段階切替が可能・防塵防水で屋外での使用も安心。適合(ファン)FA23112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT23211)、バッテリーケース(CA23510)、急速AC充電アダプター(CG23411)幅(mm)78質量(g)343高さH(mm)128連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時5.1(最大風量時)・24以上(最小風量時)機能赤色LEDで屋外での視認性良好、防水・防塵(JISIP55規格適合)、9段階の残量表示充電時間(時間)約3(CG23411のみ対応)バッテリー容量(mAh)3250厚さD(mm)25出力切替ターボモード、連続モード、ゆらぎモードRoHS指令(10物質対応)対応バッテリー容量(Wh)58.5
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K90シリーズ
空調服¥27,980~税込¥30,778~1セット当日出荷から7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。


空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)
空調服¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。 最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。) 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3) 9段階の残量表示仕様脇下調節ボタンセット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、空調服(R)18Vスターターキット(バッテリー(BT23211)/ファン2個(FA23112シリーズ)/ケーブル(CB23311)/充電器(CG23411)/バッテリーケース(CA23510)/バッテリーの落下防止ひも)材質エアコンテック(R) (ポリエステル100%)・プレスチックドットボタン厚さ(mm)ファン:47質量(g)バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】動作時間【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25ファンFA23112シリーズ生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。風量(L/sec)【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23011K90シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット6日以内出荷から10日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
空調服(R) スターターキット?(18V)(ロングケーブル)
空調服¥19,980税込¥21,9781セット7日以内出荷空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングケーブルにしてワンパックでご用意しました。最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(*1)対応ファン。最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。)。最大電圧18Vの大容量バッテリー。瞬間冷却を可能にする、ターボモード(*1)の他、15V、10V連続モード、10Vゆらぎモード(*2)、6Vなど5段階切替が可能。防塵防水(*3)で屋外での使用も安心です。赤色LEDで屋外での視認性良好。防水・防塵(JIS IP55規格適合)(*3)。9段階の残量表示。*1 ターボモードとは、18Vで20秒、16V(96L/秒)で4分40秒動作後、12V(74L/秒)へ自動移行するモードです。ターボモードをご使用いただくには”6”相当のバッテリー残量が必要です。再度、ターボモードをご使用になる際には25分間のインターバルが必要です。*2 ゆらぎモードとは、出力電圧10Vと8Vを一定の間隔で自動で切り替え、10V連続モード時に対しバッテリーの持ち時間を延ばすモードです。*3 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA23112)、空調服(R)バッテリー(BT23211)、空調服(R)ケーブル(CB23312)、空調服(R)急速ACアダプター(CG23411)、空調服(R)バッテリーケース(CA23510)厚さ(mm)ファン:47色ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:353、ファン:約98※ファン1個の値連続使用時間(時間)FA23112シリーズ使用時:約5.1(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)18(ターボモード)、15、10(連続モード/ゆらぎモード)、6動作時間【18Vターボモード時:約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10V(連続モード)時:約8.4時間】【10Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25風量(L/min)18Vターボモード(※1)時:106(20秒間)、15V:90、10.0V(連続モード)時:62、10Vゆらぎモード(※2)時:50~62、6V時:39(ファン2個の値)ファンFA23112シリーズのみRoHS指令(10物質対応)対応
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23011R70シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011R70シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23011K90シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K90シリーズ
空調服¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23011R70シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23011K50シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23011K90シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K90シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SK23011K50シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23011R70シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23011K50シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SK23011K50シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷から8日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SK23011R70シリーズ
空調服¥29,980税込¥32,9781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011R70シリーズ
空調服¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011K50シリーズ
空調服¥34,980税込¥38,4781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011K90シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SK23011K90シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SK23011K50シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SK23011K50シリーズ
空調服¥35,980税込¥39,5781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SK23011R70シリーズ
空調服¥34,980税込¥38,4781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011R70シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SK23011K50シリーズ
空調服¥33,980税込¥37,3781セット7日以内出荷ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。最大瞬間風速106L/秒、最大パワーで一気に冷却します。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら