カテゴリ
- 作業服(1)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- BAHCO(バーコ)(2)
- HiKOKI(ハイコーキ)(2)
- LENOX(レノックス)(1)
- NT(2)
- TRUSCO(1)
- トライアルコーポレーション(2)
- ミスターモース(AUC)(1)
- 三菱電機エンジニアリング(1)
- 谷口工業(2)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「cb18fa2」の検索結果

空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)
空調服¥24,980税込¥27,4781セット当日出荷スポーツ・アウトドアなど、多目的に活躍するベストタイプ。空気漏れの少ないエアコンテック(R) 素材を使用しています。裾周りは引き紐でサイズ調節が可能。 最大瞬間風量106L/秒。ターボモード(☆1)対応ファン。 最大風量106L/秒。圧倒的なパワーで大風量・長寿命・高効率を実現。パーツを取り外して水洗いが可能です。(※上蓋とプロペラは取り外して水洗い可能。ファンを清潔に保つことができます。水洗い後はしっかり乾かしてから取り付けてください。) 最大電圧18.0Vの大容量バッテリー。 瞬間冷却を可能にする、ターボモード(☆1)の他、15.0V、10.0V連続モード、10.0Vゆらぎモード(☆2)、6.0Vなど5段階切替が可能。防塵防水(☆3)で屋外での使用も安心です。 赤色LEDで屋外での視認性良好。 防水・防塵(JIS IP55規格適合)(☆3) 9段階の残量表示仕様脇下調節ボタンセット内容KU91830「空調服(R)ベスト」、空調服(R)18Vスターターキット(バッテリー(BT23211)/ファン2個(FA23112シリーズ)/ケーブル(CB23311)/充電器(CG23411)/バッテリーケース(CA23510)/バッテリーの落下防止ひも)材質エアコンテック(R) (ポリエステル100%)・プレスチックドットボタン厚さ(mm)ファン:47質量(g)バッテリー:約353、ファン:約98 ※ファン1個の値混率(%)エアコンテック(R) (ポリエステル100)、◎プラスチックドットボタン機能透湿/撥水/紫外線カット充電時間約3時間(CG23411のみ対応)寿命ファン:3000時間(出力15.0Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【18.0Vターボモード】【15.0V】【10.0V(連続モード)】【10.0Vゆらぎモード】【6.0V】動作時間【18.0Vターボモード時約5.1時間】【15.0V時:約1.5時間+約3.9時間】【10.0V(連続モード)時:約8.4時間】【10.0Vゆらぎモード時:約11.2時間】【6.0V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)3250(58.5Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:128×78×25ファンFA23112シリーズ生地<エアコンテック(R)>空気漏れが少なく優れた撥水性と透湿性に優れたソフトな風合いの素材です。RoHS指令(10物質対応)対応バッテリー稼動時間FA23112シリーズ使用時 5.1時間(最大風量時)※・24時間以上(最小風量時)※ターボモードを1回使用した場合の目安時間です。風量(L/sec)【18.0Vターボモード時:106(20秒間)】【15.0V:90】【10.0V(連続モード)時:62.0】【10.0Vゆらぎモード時:50.0~62.0】【6.0V時:39】(※ファン2個の値)