カテゴリ

  • 作業服(3)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
  • 大正天びん製作所(9)
  • ジーベック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cbb500」の検索結果

関連キーワード
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 空調服(R) ケーブル 空調服

    空調服(R) ケーブル

    空調服(9件のレビュー)
    700税込770
    1個
    当日出荷
    ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。
    用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック) 空調服

    空調服(R) ベスト(ウェア)+空調服(R) スターターキット (ファンカラー:ブラック)

    空調服(1件のレビュー)
    18,980税込20,878
    1セット
    当日出荷
    機能性抜群でバイカラーがおしゃれなベストタイプ。ブラックの配色部分にエンボス加工生地を使用しデザイン性をプラス。左胸ワンポイントに反射プリントを採用し暗所での視認性を向上。今までにない脇仕様で新感覚の涼しさ。通気時に空間が開き局所的に風が通る脇の仕様は、今までにない新感覚の涼しさを体感できます。買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R)スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。
    仕様襟の前側を少し低く設計しているのでファスナーを上まで閉めても動きと風の通りを妨げないから涼しさキープする広めの襟ぐり。風路を浮かせて、涼しさをキープするため、後ろ身頃からの一枚つづき仕様の襟。左胸の反射プリント。脇から前袖ぐりはゴムを縫い付けず、通気時に空間が開き風が通る仕様、ファン穴部にマチを付けているので動いても風量を妨げにくい。【連続使用時間と最大風量(ファン1個の値)】7.2V設定時:約8時間(24.4L/秒)、6V設定時:約12時間(21.1L/秒)、5V設定時:約18時間(18.4L/秒)、3.3V設定時:約24時間以上(12.9L/秒)機能透湿/紫外線カット/撥水充電時間(時間)バッテリー:約8RoHS指令(10物質対応)対応
  • 空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服

    空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)

    空調服
    13,980税込15,378
    1セット
    7日以内出荷
    空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
    セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード
a4 5000枚特集
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
"cbb500" 空調服 【通販モノタロウ】