カテゴリ
- 作業服(2)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- モノタロウ(2)
- YAMAZEN(山善)(4)
- クロダルマ(3)
- STATUSUNI(ステータスユニ)(2)
- クオリティトラストジャパン(2)
- ジーベック(1)
- Y'sGOD(1)
- TKG(1)
- OKACHO(1)
- DiVaiZ(1)
- HOP-SCOT(1)
- ファーストテクニカル(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「kazefit」の検索結果

空調服(R) バッテリー
空調服(2件のレビュー)¥7,700税込¥8,4701個当日出荷FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリー。適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V,6V,5V,3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番64-8889-37
空調服(R) 電池ボックス
空調服(4件のレビュー)¥2,090税込¥2,2991個当日出荷空調服(R) に使用する電池ボックスです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツ仕様単三電池4本(電池は別売です)適合FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズトラスコ品番772-4551セット内容電池ボックス1個連続使用時間(強:4.8V)約4時間、(弱:2.4V)約16時間連続使用時間(時間)強:4.8V 約4時間/弱:2.4V 約16時間※FAN2200シリーズでエネループ1900mAh(単3電池・4本)を使用した場合RoHS指令(10物質対応)対応