カテゴリ
- 作業服(4)
- 長袖 空調ウェア・服(4)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- サンエス(4)
- さくら電子(2)
サイズ
- 3L(3)
- 4L(1)
- 5L(1)
- 6L(1)
- L(2)
- LL(2)
- M(3)
- S(1)
色
グレー(3)
シルバー(3)
ブラウン(3)
材質
- 綿100%(4)
商品区分
- セット品(1)
- 服のみ(1)
「ku91400」の検索結果

空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400
空調服(6件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581着当日出荷から6日以内出荷綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容服のみ
空調服(R) 長袖ブルゾン KU91400
空調服¥5,598税込¥6,1581着6日以内出荷綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロード。吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群です。 タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。色キャメル混率(%)コットンブロード(綿100)、◎金属ボタン
空調服(R) 長袖ブルゾン+ スターターキット(ファンカラー:ブラック)
空調服(1件のレビュー)¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷から9日以内出荷綿100%素材を高密度に織り上げ、空気漏れを少なくした、コットンブロードを採用。 吸湿性がよく、着心地・肌触りも抜群で タチエリタイプでカッコよく、シャープに着こなせるハードなデザインです。 買ってすぐに使える、長時間・高出力でご使用したい方向けの空調服(R) スターターキット(ファンカラー:ブラック)とのセット商品です。 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性の高いバッテリーのセットです。セット内容KU91400「空調服(R)長袖ブルゾン」、SKSP02B「空調服(R)スターターキット(空調服(R)ワンタッチファンブラック(2個)+空調服(R)バッテリー+急速AC充電アダプター+バッテリーケース+空調服(R)ケーブル)」質量(g)274(バッテリー)混率(%)綿100保護等級JIS IP55(防塵防水)連続使用時間(時間)約8(7.2V設定時)、約12(6V設定時)、約18(5V設定時)、約24以上(3.3V設定時)バッテリー電圧(V)7.2、6、5、3.3(4段階)充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)89×85×25(バッテリー)最大風量(L/sec)24.4(7.2V設定時)、21.1(6V設定時)、18.4(5V設定時)、12.9(3.3V設定時)
空調服(R) 長袖ブルゾン (ウェアのみ)
空調服¥5,598税込¥6,1581着4日以内出荷から5日以内出荷肌触り抜群の綿素材×タチエリ。動きやすい薄手タイプで現場を支えるシャープなデザイン素材綿100%