カテゴリ

  • 作業服(30)
絞り込み
ブランド
  • 空調服
  • アルトコーポレーション(8)
  • ジーベック(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「lispcase」の検索結果

関連キーワード
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
空調服(R) バッテリーケース(LISPCASE) 865966 空調服空調服(R) バッテリーケース(LISPCASE) 865966空調服
669税込736
1個
3日以内出荷
865946用バッテリーケース。
ブルー適合バッテリー865946色番6
空調服(R) バッテリーケース 空調服空調服(R) バッテリーケース空調服
600税込660
1個
当日出荷
BTSP1のバッテリーケースです。
適合FAN2400シリーズ/FAN2300シリーズ/FAN2200シリーズ/MINIFAN210シリーズセット内容バッテリーケース1個
空調服(R) スターターキット 空調服空調服(R) スターターキット空調服(6件のレビュー)
13,600税込14,960
1セット
当日出荷
長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。
セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) バッテリーセット 空調服空調服(R) バッテリーセット空調服
9,800税込10,780
1組
5日以内出荷
FAN2200シリーズやFAN2300のファンと組み合わせれば最大設定で約8時間使える!!バッテリー切れの心配がなく一日中涼しさをキープします。 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番の空調服(R) バッテリーセット。
セット内容パワーファン対応バッテリー(BTSP1)バッテリーケース(LISPCASE)急速ACアダプター(LIACR)適合【ファン】FAN2400SPBB・FAN2300B・FAN2200G/B/BR幅(mm)85厚さ(mm)25高さ(mm)89質量(g)274出力7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)定格容量6500mAh(46.8Wh)連続使用時間(時間)【パワーファン(FAN2400SPBB)使用時】(7.2V時)約4.5、(6V時)約6、(5V時)約9、(3.3V時)約23、【従来ファン(FAN2300/FAN2200)使用時】(7.2V時)約8、(6V時)約12、(5V時)約18、(3.3V時)約24以上充電時間(時間)約8(LIACRの場合)アズワン品番65-2035-67
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Gシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
当日出荷から7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
空調服(R) スターターキット ブラック(防水) 空調服空調服(R) スターターキット ブラック(防水)空調服
16,300税込17,930
1セット
6日以内出荷
丸洗いできる防水ファン/防塵・防水(JIS IP68規格適合)。バッテリー/防塵・防水(JIS IP55規格適合)。雨の日や、水を扱う仕事場でも安心防水ファン
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FA24112)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服(R)ケーブル(CB24311)空調服(R)バッテリーケース(LISPCASE)空調服(R)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:40寸法(mm)バッテリー:高さH89×幅W85×厚さD25ブラック質量(g)バッテリー:274、ファン:110※ファン1個の値充電時間(時間)バッテリー:約8(LIACRの場合)動作時間【7.2V時:約6時間】【6.0V時:約8時間】【5.0V時:約12時間】【3.3V時:24時間以上】(※ファン2個の値)バッテリー容量(mAh)バッテリー:定格6500(46.8Wh)RoHS指令(10物質対応)対応風量(L/sec)【7.2V時:58.0】【6.0V時:50.0】【5.0V時:44.0】【3.3V時:30.0】(※ファン2個の値)
空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル) 空調服空調服(R) スターターキット?(7.2V)(ロングケーブル)空調服
13,980税込15,378
1セット
7日以内出荷
空調服(R)を起動するために必要なデバイスをロングタイプにしてワンパックでご用意しました。ベストセラーなデバイスキット。最大出力設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ。一番よく使われている、スタンダードタイプのファン(ブラック)と、汎用性が高く、屋内外で使いやすい定番のバッテリーのセットです。
セット内容空調服(R)ワンタッチファン(FAN2200B)空調服(R)バッテリー(BTSP1)空調服ケーブル(CBB500)バッテリーケース(LISPCASE)急速AC充電アダプタ-(LIACR)厚さ(mm)ファン:47ブラック容量1セット質量(g)バッテリー:274、ファン:約103 ※ファン1個の値連続使用時間(時間)FAN2200シリーズ使用時 約8(最大出力時)・24以上(最小出力時)充電時間約8時間(LIACRのみ対応)寿命ファン:2000時間(出力7.2Vでの公称値)バッテリー電圧(V)【7.2】【6】【5】【3.3】(4段階)動作時間【7.2V時:約8時間】【6V時:約12時間】【5V時:約18時間】【3.3V時:24時間以上】バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25風量(L/min)【7.2V時:48.8】【6V時:42.2】【5V時:36.8】【3.3V時:25.8】ファンFAN2200シリーズRoHS指令(10物質対応)対応
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Bシリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
セット内容セット品
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP01シリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Gシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP01シリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP01シリーズ空調服
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Bシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Gシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92350+SKSP02Bシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9204+SKSP02Gシリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できるブルゾンタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP01シリーズ空調服
28,980税込31,878
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Gシリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認半袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9207+SKSP02Bシリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。夜間や視認性の低い現場でも安全に着用できる、手元に風がこない半袖タイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:一般路上作業者(ガス・電設・水道など)、配送作業者、清掃収集業者、測量・調査作業者、交通警備・交通整理従事者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ 空調服高視認ベスト + 空調服(R)スターターキット 蛍光オレンジ 9203+SKSP02Bシリーズ空調服
25,980税込28,578
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。ワークシーンに気軽に取り入れられるベストタイプ。JIS規格JIST8127 国際規格ISO20471に適合した高視認性安全服。撥水加工・帯電防止素材。高密度タフタ。着用例:駐車場整理員、構内・倉庫作業者、空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、この素材は下記に弱いので、火気を扱う環境では着用しないでください。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。6Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご利用ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Bシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP01シリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP01シリーズ空調服
23,980税込26,378
1セット
7日以内出荷から8日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Gシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット シルバー KU92340+SKSP02Bシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Bシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット ネイビー KU92350+SKSP02Bシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP02Gシリーズ空調服
26,980税込29,678
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP01シリーズ 空調服長袖ブルゾン エプロン付 + 空調服(R)スターターキット チャコールグレー KU92340+SKSP01シリーズ空調服
27,980税込30,778
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。エプロン付の空調服®;。優れた撥水性・透湿性素材で汗をかいても衣服内はドライで快適。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。パワーを求める方におすすめです。【注意事項】、3Lサイズ以上のウェアにはロングタイプのケーブルをご使用ください。エプロンのカラーはチャコールのみになります。実際のウェアの色は画像の表示色とは若干異なります。ご了承ください。
長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Gシリーズ 空調服長袖ブルゾン + 空調服(R)スターターキット モスグリーン KU92350+SKSP02Gシリーズ空調服
22,980税込25,278
1セット
7日以内出荷
ウェアとスターターキットのセット品です。東レの『エコディア(R)PET』を採用。ウェアの前後に反射材を配置して視認性アップ。オフィスでも着用できるシンプルなデザイン。空調服®;を起動するために必要なデバイスをワンパックに、はじめて使用される方におすすめです。長時間・高出力でご使用したい方におすすめです。
関連キーワード
空調・水冷ウェアカテゴリ