カテゴリ
- 作業服(8)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- サンエス(3)
- ジーベック(2)
- OSG(オーエスジー)(1)
- 興研(1)
- CKD(1)
- マキタ(1)
- ブレイン(1)
- ワンダーキット(1)
- 共立電子産業(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(6)
「rd9830」の検索結果

空調服(R) ケーブル
空調服(23件のレビュー)¥700税込¥7701本当日出荷バッテリーとファンをつなぐレギュラーサイズのケーブルです。用途空調服500Kcalシリーズ用保守パーツトラスコ品番770-5972セット内容ケーブル種別ケーブルRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル
空調服(9件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプのケーブルです。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ロングケーブル単体アズワン品番65-1980-76RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組当日出荷とにかく涼しく!パワーを求める方におすすめの空調服(R) スターターキット。 空調服(R) を起動するために必要なデバイスをワンパックでご用意しました。はじめてご使用される方におススメです。 【ファン】 マブチモーター製ハイパワーモーターを採用し、ワンタッチでの着脱が可能。 スタンダードタイプ(FANN2200シリーズ)より風量が23%UP。 【バッテリー】 汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリー。防水・防塵で安心です。セット内容パワーファン対応バッテリーセット(LISUPER1)/ワンタッチパワーファンブラック×ブルー(FAN2400SPBB)/ケーブル(RD9261)質量(g)バッテリー:274出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約4.5、6V時: 約6、5V時: 約9、3.3V時:約23準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)充電時間(時間)約8(LIACRの場合)バッテリー容量(mAh)6500(46.8wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25アズワン品番64-5224-19最大風量(L/sec)7.2V時:30、6V時: 25.9、5V時:22.4、3.3V時:16(※ファン1個の値)
空調服(R) ケーブル
空調服(1件のレビュー)¥700税込¥7701個当日出荷ズボンにお使いいただけるケーブルです。用途自動車、住宅、建設、金属、物流など幅広い業界での現場作業に。セット内容ズボンケーブル単体RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) スターターキット
空調服(6件のレビュー)¥13,600税込¥14,9601セット当日出荷長時間・高出力でご使用したい方におすすめ 最大設定で約8時間使える! バッテリー切れの心配なく一日中涼しさをキープ 一番よく使われている、スタンダードタイプのファンと、汎用性が高く、屋内外で使いやすい新定番のバッテリーのセットです。セット内容BTSP1 空調服(R) バッテリー ※落下防止ひも付 / LISPCASE バッテリーケース / LIACR 急速AC充電アダプター / FAN2200(2個)空調服(R) ワンタッチファン / RD9261 空調服(R) ケーブル質量(g)バッテリー:274、ファン:103(1個)出力バッテリー:7.2V、6V、5V、3.3V(4段階)連続使用時間(時間)7.2V時:約8、6V時:約12、5V時:約18、3.3V時:約24以上準拠規格バッテリー:JIS IP55(防塵防水)※水没などの水の侵入による故障を保証するものではありません。充電時間(時間)約8バッテリー容量(mAh)6500(46.8Wh)寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)バッテリー:89×85×25最大風量(L/sec)7.2V時:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)
空調服(R) ワンタッチファン
空調服(6件のレビュー)¥3,100税込¥3,4101セット(2個)当日出荷高性能でスタンダードタイプ。 頑丈で、風量の邪魔をしない格子柄のフィンガーガードを採用。9枚の羽根がしっかり風を取り入れます。 ワンタッチで片手での着脱が可能です。用途空調服オプションパーツセット内容ワンタッチファンブラック 2個種別ワンタッチファンブラック厚さ(mm)47色ブラック質量(g)103 ※ファン1個の値寿命2000時間(公称値)※出力7.2Vでの動作寿命最大風量(L/sec)7.2V:24.4、6V時:21.1、5V時:18.4、3.3V時:12.9(※ファン1個の値)適合バッテリーBTSP1/BTUL1/LIBT2/FF001/NANOBT1/NANOBT2BK/PICOBT1SBRoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル (14.4V)
空調服(1件のレビュー)¥800税込¥8801本6日以内出荷BT23231/FA01012シリーズ専用 差し込み口が14.4V専用(丸形)セット内容空調服(R)ケーブル質量(g)31RoHS指令(10物質対応)対応