カテゴリ
- 作業服(6)
絞り込み
ブランド
- 空調服
- モノタロウ(1)
- 共立(13)
- UNION(ユニオン)(12)
- CKD(6)
- BIGM(丸山製作所)(5)
- KSフィルター(5)
- MIWA(5)
- セキスイ(4)
- TRUSCO(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- E-Value(3)
- ノーブランド(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(3)
- 三菱電機(3)
- ヤナセ(柳瀬)(3)
- IKO(日本トムソン)(3)
- オカムラ(岡村製作所)(3)
- 田島メタルワーク(3)
- セブンユニフォーム(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「t252」の検索結果

空調服(R) バッテリー(25V)
空調服¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリーのみ幅(mm)84.5厚さ(mm)29高さ(mm)123質量(g)402連続使用時間(時間)2(最大風量時)・16(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V / 20V / 15V / 12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) バッテリーセット(25V)
空調服¥15,980税込¥17,5781セット当日出荷ハイパワーで長時間使用可能なバッテリー。最大電圧25vの大容量バッテリー。4段階切替が可能。防塵・防水(*1)で屋外での使用も安心。シンプル表示!操作もラクサク。*1 水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません。適合FA25112シリーズのみセット内容空調服(R)バッテリー(BT25211)バッテリーケース(CA25510)急速AC充電アダプター(CG25411)幅(mm)【バッテリー】84.5厚さ(mm)【バッテリー】29高さ(mm)【バッテリー】123質量(g)【バッテリー】402連続使用時間(時間)2時間(最大風量時)・16時間(最小風量時)機能JIS IP55(防塵・防水)規格適合(※水没などの水の浸入による故障を保証するものではありません)充電時間(時間)5.5(CG25411のみ対応)バッテリー容量(mAh)4920(70.8Wh)出力切替4段階(25V/20V/15V/12V)RoHS指令(10物質対応)対応
空調服(R) ケーブル(25Vロング)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。ラージサイズのウェアにお使いいただけるロングタイプ。差し込み口が25v専用質量(g)35内容空調服(R)ケーブル
空調服(R) ケーブル(25Vズボン用)
空調服¥699税込¥7691本当日出荷BT25211/FA25112シリーズ専用。空調ズボン(R) 用のケーブル。差し込み口が25v専用質量(g)44内容空調服(R)ケーブル
空調服(R) バッテリーセット(25V)(BT25212) 865997
空調服¥17,980税込¥19,7781個3日以内出荷仕様約2時間最大風量103L/秒を体感可能色ブラックサイズF対応【ファン】865991/865992/865993