カテゴリ

  • 建築金物(7)
    • 床束・鋼製束(6)
絞り込み
ブランド
  • タナカ
  • モノタロウ(56)
  • 城東テクノ(8)
  • フクビ化学(9)
  • 万協(1)
  • タカヤマ金属工業(2)
  • エスコ(40)
  • 国元商会(1)
  • コンドーテック(2)
  • カナイ(2)
  • アルファ技研(4)
  • Panasonic(パナソニック)(8,827)
  • ODELIC(オーデリック)(1,753)
  • 三菱電機(1,069)
  • 東芝ライテック(719)
  • 岩崎電気(643)
  • DAIKO(大光電機)(625)
  • オーム電機(612)
  • コイズミ(小泉成器)(592)
  • ENDO(遠藤照明)(312)
材質
  • 鉄すべて(4)
  • SPHC(3)
  • SS400(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「束」の検索結果

特価
本日4月29日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260417
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ(6件のレビュー)
459税込505
1本
当日出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
スチール束<新横綱>Fタイプ タナカスチール束<新横綱>Fタイプタナカ(3件のレビュー)
969税込1,066
1個
当日出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。種類Fタイプ表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
フラットかすがい90 タナカフラットかすがい90タナカ
25税込28
1本
当日出荷
大引きと床束、土台と柱、管柱と胴差、小屋梁と小屋束を接合するときに使用します。 断面が三角形のため、施工後の表面が平らに納まります。 かすがい先端部の面取りが内側を向いているため、施工時にツメ部が開きにくくなっています。 ハウスプラス確認検査(株)による接合部金物試験済み商品です。
材質JIS G 3532SWM-N相当寸法(mm)5×90×30表面処理JIS H 8610(電気亜鉛めっき)及びJIS H 8625Ep-Fe/Zn8/CM2C
スチール束【ジャッキーⅡ】F タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Fタナカ
449税込494
1本
5日以内出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
スチール束<新横綱>Lタイプ タナカスチール束<新横綱>Lタイプタナカ(1件のレビュー)
989税込1,088
1個
当日出荷から13日以内出荷
M14ボルト使用、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。 パイプが太く握りやすいため工具を使用しなくても高さ調整が可能です。
用途床束として使用します。材質(ターンバックル)JIS G 3101 SS400(同等規格)、(プレート)JIS G 3131 SPHC(同等規格)付属品専用ビス×4本使用方法(1)大引きに本体をビスで4ヶ所垂直に固定します。大引きを反転させ、ビスどめすると簡単です。(2)あらかじめ印を付けておいたコンクリート面に台座の大きさ分、接着剤を塗布します。(3)ターンバックルを手で廻して固定します。 ※低くするとき→反時計(左)廻りに廻す。 ※高くするとき→時計(右)廻りに廻す。(4)最後に水平を確認したら、ターンバックルをドライバー等で固定し、六角ナットを締めつけてください。表面処理JIS H8641 溶融亜鉛めっき HDZ35RoHS指令(10物質対応)対応
スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Lタナカ(2件のレビュー)
439税込483
1本
当日出荷から6日以内出荷
床束として使用します。 軽量で、強固で耐久性に優れています。 ターンバックル方式のため従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
用途保護手袋着用
スチール束【ジャッキーⅡ】L タナカスチール束【ジャッキーⅡ】Lタナカ
449税込494
1本
5日以内出荷
軽量化により、従来品とくらべて施工性が向上!床束として使用します。1.軽量、強固で耐久性に優れています。2.8種類のサイズで145mm~1200mmと幅広い働き寸法に対応しています。3.ターンバックル方式のため、従来の木製束に比べて高さ調整が容易です。
付属品専用ビス(100本)
束石特集