カテゴリ

  • メカニカル部品(1)
絞り込み
ブランド
  • OnRobot
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「mg10 onrobot」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 電動磁気グリッパー OnRobot

    電動磁気グリッパー

    OnRobot
    499,800税込549,780
    1個
    31日以内出荷
    電動磁気グリッパー さまざまな部品に確実に対応
    用途・複雑でコストのかかる外部給気を必要としない、IP67・有効荷重最大 10kg の即導入可能な電動磁気グリッパー。・部品検出と力調節が容易にできる内蔵型インテリジェンスにより、さまざまなサイズや重量の部品に確実に対応します。・あらゆる用途のニーズに対応する、コンパクトでカスタマイズ可能な高速グリッパー。・電力損失または緊急停止後でもグリップを維持し、安全かつ信頼性のある操作を実現します。直径(Φmm)71使用温度範囲(℃)最小0最大55寸法(Φmm)フルフォースに必要なワークピース:最小65.4モーター一体型電動ブラシレスDC分解能磁気:通常100ステップ機能電力障害時のワークピースの保持:可防塵防水性能IP67荷重(kg)有効荷重:最小0.001/最大10動作時間(ms)グリップ時間(ブレーキ作動を含む):通常300使用可能材質金属
産業用ロボットカテゴリ