カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
- OnRobot
- 安川電機(40)
- 富士電機(4)
- 三菱電機(3)
- SMC(1)
- omron(オムロン)(1)
「yaskawa」の検索結果

Yaskawa ケーブルキット
OnRobot¥64,380税込¥70,8181個31日以内出荷YASKAWA ツールケーブル(Modbus通信用)用途・各種グリッパーとロボット本体を接続するために必要な Modbus 通信ケーブル。・ツールケーブル 260mm、YASKAWA ケーブル(ストレートコネクター)5mセット内容ツールケーブル 0.26m、YASKAWAケーブルストレートコネクター5m機種ロボット:GP7、GP8コネクタストレートコネクター:5000mmケーブル長(mm)ツールケーブル:260適合コントローラ機種YRC1000 micro
ツールマウントフランジ
OnRobot¥56,980税込¥62,6781個31日以内出荷ツール取り付けフランジ用途・使用する機種は、メーカー・型式によって異なります。詳しくは、OnRobot Webサイト「ダウンロード」より、購入を予定しているツール及びクイックチェンジャー、取り付けるロボットを選択して「ユーザーマニュアル」をダウンロード後、「4. HW インストール」の項目をご確認ください。「4.2 ロボットマウント」でロボット固有のアダプターの説明が記載されています(記載の無い場合は、ツールフランジの購入は必要ありません)。