カテゴリ

  • 制御機器(3)
絞り込み
ブランド
  • SPRESENSE
  • brother(ブラザー)(3)
  • MAZDA(マツダ)(5)
  • NTN(エヌティーエヌ)(7)
  • SMC(3)
  • アズワン(3)
  • イトーキ(48)
  • イワブチ(4)
  • サンワサプライ(15)
  • シンコー(17)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(20)
  • スズキ(3)
  • タジマツール(TJMデザイン)(3)
  • ナイキ(3)
  • パトライト(PATLITE)(10)
  • プラス(VISION)(4)
  • ボンフォーム(6)
  • 島津製作所(4)
  • 武蔵ホルト(4)
  • 渡辺製作所[住設機器](12)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「wbc」の検索結果

特価
本日10月10日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SPRESENSE カメラボード SPRESENSE

    SPRESENSE カメラボード

    SPRESENSE
    ¥4,898税込¥5,388
    1個
    当日出荷
    SPRESENSEメインボード用のカメラボードです。搭載のカメラモジュールはソニー製イメージセンサISX012とレンズから構成されており、SPRESENSEからの指示でカメラとして起動します。イメージセンサISX012は、有効画素数5.11メガピクセルの画像センサでJPEGエンコーダを搭載しているため、RAW、Y/C、RGBに加えJPEG形式の画像をSpresenseに送ることができます。
    センサータイプ1/4型 CMOSイメージセンサ感度ISO 40~800レンズあり有効画素数511万画素フォーマット形式出力画像:JPEG(4:2:2) ・Y/Cb/Cr ・YUV ・RGB ・RAW ・JPEG+YUV(サムネイル)ホワイトバランスオートホワイトバランス/太陽光/曇天/蛍光灯/ランプフォーカスフォーカス制御:オート/シングルAF/連続AF/マニュアル露出補正±2EV(1/3EVステップ)パターンシーンセレクション:12パターン露出制御自動/シャッター優先/ISO感度優先/長時間AEモード測光モードマルチパターン/中央重点/画面全体平均/スポットシャッタースピード1/8s(長時間AEモード)~1/42000s記録画素数504万画素ビデオフォーマットHDビデオ出力:1080p(1920×1030、30frame/s) ・720p(1208×720、60frame/s) ・JPEG output、JPEG+YCbCr outputイメージセンサーISX012データレート動画データレート:SVGA 30frame/s YCbCr output、静止画データレート:5M pixel 15 frame/s JPEG output
  • SPRESENSE HDRカメラボード SPRESENSE

    SPRESENSE HDRカメラボード

    SPRESENSE
    ¥17,980税込¥19,778
    1個
    当日出荷
    Spresense HDRカメラボードは、オンチップの複数フレームデジタル重畳技術によって、従来比倍のHDRイメージセンシング(120dB)に対応します。従来のセンサーでは対応が難しかった暗所や、逆光などの明暗差の大きい環境でもクリアな映像が得られます。
    用途次のようなアプリケーションに効果を発揮します。・河川や山林・農地などの省電力環境モニター。・鉄塔や橋梁・発電施設等の省電力インフラモニター。・出入口など明暗差の大きい場所でのセキュリティカメラ。・環境によらない安定した認識結果が得られるエッジAIカメラ。・生産設備における、生産状況の監視や設備内部の異常監視その他High Dynamic Range (120dB) レンズ交換可能 低照度撮影 接写機能寸法(mm)28 ×28電圧(V)IO電圧:DC1.8、駆動電圧:DC3.7レンズレンズ径:M8 P0.35フィルターIR cut filterインターフェースカメラ:CMOS 8 bit parallel、制御インターフェース:I2C視野FOV:50.3°±3°焦点距離(mm)5.1 (adjustable)フォーマット形式出力:Y/C, RGB and JPEGF値2画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixel
  • SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット SPRESENSE

    SPRESENSE メインボード・拡張ボード・HDRカメラボードセット

    SPRESENSE
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    当日出荷
    ソニーが開発したIoT向けボードコンピュータ「SPRESENSE」のメインボード・拡張ボード・HDRカメラボードのセット商品です。これからSPRESENSEを使った開発をはじめる方におすすめの基本的な3アイテムとなっています。製品内容:。SPRESENSEメインボード /CXD5602PWBMAIN1 x1台。SPRESENSE拡張ボード / CXD5602PWBEXT1 x1台。SPRESENSE HDRカメラボード / CXD5602PWBCAM2W x1台
    セット内容SPRESENSE HDRカメラボード:CXD5602PWBCAM2W/メインボード:CXD5602PWBMAIN1/拡張ボード:CXD5602PWBEXT1寸法(mm)68.6×53.3/28×28電圧(V)駆動電圧:DC 3.7メモリーSRAM:1.5MB、フラッシュメモリー:8MB使用CPUARM Cortex-M4F 6個搭載画素数1280(H)×960(V) 1.23M pixelオーディオ入力4ch アナログマイク入力クロック周波数最大156MHz