カテゴリ

  • 測定用品(1)
絞り込み
ブランド
  • Micsig
  • AMPHENOL(1)
  • GMC-I PROSYS(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「acp-10a」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A) Micsig

    AC電流プローブ ACP1000シリーズ (10Hz~100kHz、測定範囲:0.1A-1000A)

    Micsig
    46,980税込51,678
    1個
    33日以内出荷
    【10Hz~100kHzの広帯域AC電流測定】 10Hz~100kHzの周波数帯域で、0.1A~1000AのAC電流測定に対応。10A・100A・1000Aの3レンジ切替により、小電流から大電流まで幅広い測定が可能です。 【クランプ式で安全・簡単に測定】 クランプオン方式を採用し、被測定回路を切り離すことなく電流測定が可能。最大52mmのクランプ径により、太いケーブルや配線にも容易に取り付けられます。 【高精度・外部電源不要】 最大±1%の高精度測定を実現。外部電源を必要としない設計のため、現場での設備点検や保守・メンテナンス、研究開発用途まで幅広く活用できます。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。モータ制御、インバータ、スイッチング電源、電力設備などのAC電流測定に最適です。
    仕様定格出力負荷(kΩ):≧100最大電流(A)パルス:2000感度出力感度:100、10、1mV/A周波数10~100(Hz~MHz)クランプ径(Φmm)52確度3%±10mV、2%±5mV、1%±1mVRoHS指令(10物質対応)対応入力レンジ(A)0.1~10、0.1~100、1~1000
電気測定カテゴリ