カテゴリ
- 測定用品(2)
絞り込み
ブランド
- Micsig
- Canon(1)
- CKD(4)
- HIOKI(日置電機)(1)
- i-PRO(5)
- Nikon(ニコン)(2)
- NSK(ナカニシ)(1)
- OWON(オウオン)(5)
- Panasonic(パナソニック)(10)
- SMC(632)
- ぺんてる(アストラム)(1)
- アズワン(2)
- イメージニクス(2)
- エスコ(2)
- カクダイ(9)
- ダイキン工業(4)
- ナブテスコサービス(18)
- マザーツール(2)
- 重松製作所(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
「ch-g2」の検索結果

タブレット・オシロスコープ TOシリーズ (100MHz~300MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒~2Gサンプル/秒)
Micsig¥109,800~税込¥120,780~1台6日以内出荷から33日以内出荷【高耐圧・高絶縁で安全に測定】 最大1000V CAT III/CAT IV(モデルによる)の絶縁性能を備え、高電圧回路や電力変換機器の測定に対応。現場での安全性と信頼性を高めます。 【広帯域・高精度な波形観測】 最大100MHz帯域(モデルによる)に対応し、高速スイッチング信号や過渡現象を忠実に測定。高い耐ノイズ性能により安定した波形観測を実現します。 【軽量・コンパクトで優れた操作性】 小型・軽量設計により狭い場所でも扱いやすく、長時間の測定でも負担を軽減。研究開発から設備保守まで幅広い用途で活躍します。 【幅広いオシロスコープに対応】 標準BNCインターフェースを採用し、多くのオシロスコープへ接続可能。インバータ、モータ制御、スイッチング電源、EV関連などの高電圧測定に最適です。質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitバッテリー7.4V、7500mAhリチウムイオンバッテリーディスプレイ10.1インチLCD静電容量式タッチディスプレイ外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×192×50トリガーエッジ、パルス幅、ロジック、Nエッジ、ラント、スロープ、タイムアウト、ビデオRoHS指令(10物質対応)対応
タブレット・オシロスコープ STOシリーズ (100MHz~200MHz、2~4ch、1Gサンプル/秒)
Micsig¥97,980~税込¥107,778~1台6日以内出荷から33日以内出荷【タブレット型で優れた操作性】 8インチ高精細タッチスクリーンと物理キー・ノブを組み合わせた直感的な操作を実現。Androidベースの操作性により、波形の拡大・スクロール・設定変更もスムーズに行えます。 【広帯域・高速サンプリング】 100MHz~200MHz帯域(モデルによる)、最大1GSa/sサンプリング、70Mポイントのロングメモリを搭載。高速信号や長時間波形を高精度に解析できます。 【高度な解析機能を搭載】 UART・CAN・LIN・I²C・SPIなどのシリアルバスデコードや31種類の自動測定、最大130,000wfm/sの高速波形更新に対応し、異常信号も効率よく検出できます。 【バッテリー内蔵で現場測定にも最適】 32GBストレージとWi-Fi・USB Type-C・HDMIなど豊富なインターフェースを搭載。内蔵バッテリーにより、研究開発から設備保守・フィールド測定まで幅広く活用できます。仕様波形キャプチャレート(wfm/s):130000質量(kg)1.9(バッテーリ―を含む)分解能8bitインターフェースWi-Fi、USB 3.0/2.0 Host、USB Type-C、HDMI、Trigger outバッテリー7.4V,7500mAhディスプレイ8 inch TFT-LCD (800×600)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)265×50×192RoHS指令(10物質対応)対応サンプルレート1GSa/sメモリ長さ70Mpts/chストレージ32G