カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(2)
    • バルブ(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(2)
  • 旭金属工業(旧:新日本ツール)(372)
  • 旭精工(254)
  • 旭産業(エアーゲージ)(79)
  • 旭エンジニアリング(171)
  • 旭・デュポン(24)
  • Asahicho(旭蝶繊維)(677)
  • 旭製作所(669)
  • 旭光電機工業(416)
  • 旭計器工業(328)
  • 旭産業(点検窓)(111)
  • 旭電機化成(110)
  • af(旭風防)(94)
  • 旭産業(74)
  • 旭トステム外装(73)
  • 旭ハウス工業(70)
  • 古河電工パワーシステムズ(67)
  • 旭化成ホームプロダクツ(52)
  • 旭化成(49)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「旭」の検索結果

関連キーワード
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • 旭有機 10K 全面パッキン FKM アサヒAV

    旭有機 10K 全面パッキン FKM

    アサヒAV
    4,998税込5,498
    1枚
    翌々日出荷
    塩ビフランジ用 パッキン
    材質FKM規格JIS10K
バルブカテゴリ