カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(15)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • モノタロウ(1)
  • omron(オムロン)(50)
  • 八興(28)
  • Maritime Progress(23)
  • スバル(20)
  • 八興販売(20)
  • New-Era(ニューエラー)(12)
  • カーシーカシマ(12)
  • MAZDA(マツダ)(10)
  • BIGM(丸山製作所)(8)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(6)
  • KITACO(4)
  • 吉川化成(4)
  • スバルアクセサリー(4)
  • イマオコーポレーション(3)
  • オムロンヘルスケア(3)
  • NTB(3)
  • LUMBERG(3)
  • YAMAHA(ヤマハ)(3)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(5)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「e-sj」の検索結果

15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ボールバルブ21型・21α型 ソケット型 アサヒAV

    ボールバルブ21型・21α型 ソケット型

    アサヒAV(8件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。
    用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • コンパクトボールバルブ ソケット型 アサヒAV

    コンパクトボールバルブ ソケット型

    アサヒAV(7件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。
    材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ボールチェックバルブ(ソケット形) アサヒAV

    ボールチェックバルブ(ソケット形)

    アサヒAV(9件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    耐食性、流量大、逆止性能、軽量小型
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50(流体)規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型使用流体海水・各種の酸・アルカリ・その他の化学薬品材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールチェックバルブ
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV(4件のレビュー)
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から16日以内出荷
    優れた耐食性、透明なボディ、容易なメンテナンス
    形状Y形材質(本体)U-PVC種類ストレーナ規格JIS材質(シール)EPDM接続形式ソケット形メッシュ標準40流体温度(℃)0~50材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)透明PVC材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応
  • AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【ソケット形・EPDM】

    アサヒAV
    4,998税込5,498
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】 アサヒAV

    AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】

    アサヒAV
    7,398税込8,138
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ アサヒAV

    ”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ

    アサヒAV
    3,598税込3,958
    1個
    当日出荷
    トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。
    用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
  • AV V7BLVCESJ C-PVC 耐熱 コンパクトボール弁27型【ソケット形・EPDM】 アサヒAV

    AV V7BLVCESJ C-PVC 耐熱 コンパクトボール弁27型【ソケット形・EPDM】

    アサヒAV
    2,898税込3,188
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    サイズ13A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】 アサヒAV

    AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】

    アサヒAV
    4,498税込4,948
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)
    材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】 アサヒAV

    AV VT1MHUESJ U-PVC 自在ダイヤフラム弁14型【ソケット形・U-PVC・EPDM・EPDM】

    アサヒAV
    14,980税込16,478
    1台
    翌々日出荷
    塩ビ製フランジ式ダイヤフラムバルブ
    サイズ20A材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • AV V21LVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21型【ソケット形・EPDM】 アサヒAV

    AV V21LVCESJ C-PVC 耐熱 ボール弁21型【ソケット形・EPDM】

    アサヒAV
    23,980税込26,378
    1台
    翌々日出荷
    耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
    サイズ65A材質(本体)C-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
  • ボールフートバルブ アサヒAV

    ボールフートバルブ

    アサヒAV
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
    赤茶材質(シール)EPDM接続ソケット型材質(ボディ)C-PVCバルブ種類ボールバルブ
  • ボールフートバルブ アサヒAV

    ボールフートバルブ

    アサヒAV
    21,980税込24,178
    1個
    3日以内出荷
    スクリーンを一体成形により製造することで従来品のように接着箇所がなくなり強度の信頼性が向上しました。 流路は流体抵抗の少ない構造であり、圧損の小さなバルブです。 部品数が少なく接続箇所が1カ所のため、外部よりの応力の影響を受けにくいことと、仕上げ精度が高いことにより、逆流現象をシャットアウトします。 軽量小型ですので狭い所にも取付が容易で、解体掃除が容易にできる構造になっています。
    赤茶材質(本体)C-PVC寸法L(mm)121規格JIS材質(シール)EPDM接続方式ソケット型寸法D1(mm)70寸法l(mm)27接続ソケット型寸法d1(mm)32.16材質(ボディ)C-PVCテーパ 1/T1/34バルブ種類ボールフートバルブ
  • 自動給水栓/Aタイプ/HI-PVC/EPDM/TS/80A アサヒAV

    自動給水栓/Aタイプ/HI-PVC/EPDM/TS/80A

    アサヒAV
    63,980税込70,378
    1個
    6日以内出荷
  • 自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形) アサヒAV

    自在型ストレーナ(Y形)(ソケット形)

    アサヒAV
    43,980税込48,378
    1個
    47日以内出荷
バルブカテゴリ