カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • アマノ[事務用品/清掃用品](10)
  • CKD(6)
  • セキスイ(1)
  • 千代田通商(1)
  • 大伸化学(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pip-312001」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ダイヤフラムバルブ14型 アサヒAV

    ダイヤフラムバルブ14型

    アサヒAV
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ボディからの漏れに対してより高い信頼性 低トルクでの高いシール性 メンテナンスの作業性を向上させた新機構 設置が手軽で確実な新構造 内蔵ストッパー機能(15mm~50mm) ひと目で確認できるインジケーター表示(15mm~50mm)
    形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~60規格JIS10K最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続フランジ形ハンドル形状丸形バルブ種類ダイヤフラムバルブ
パレット 1200 1200特集