カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(5)
絞り込み
ブランド
  • アサヒAV
  • PISCO(ピスコ)(10)
  • エスコ(5)
  • ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
  • 日東工業(3)
  • 未来工業(3)
  • Texas Instruments(3)
  • JTT(3)
  • コガネイ(2)
  • セキスイ(2)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(2)
  • ネグロス電工(2)
  • 理研オプテック(2)
  • VIOLAMO(ビオラモ)(2)
  • ミナミサワ(2)
  • TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))(2)
  • YAMAHA(ヤマハ)(2)
  • イチグチ(1)
  • ELPA(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「pvf」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スイングチェックバルブ JIS 10K アサヒAVスイングチェックバルブ JIS 10KアサヒAV
47,980税込52,778
1個
当日出荷から42日以内出荷
液体の逆流現象を防止し、ポンプ設備等を保護します。アーム式の逆止弁ですから、流体抵抗が大きくなりません。オールプラスチックですから、酸・アルカリ等腐食性流体に強い耐食性を発揮します。配管からボディを取り外すことなくボンネットを外すだけで内部のメンテナンスが可能です。
形状ストレート規格JIS10K接続方式フランジ形RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類スイングチェックバルブ
AV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】 アサヒAVAV VSTMHUVF1 U-PVC ストップ弁【フランジ形・シートFKM】アサヒAV
9,798税込10,778
1台
翌々日出荷
塩ビ製フランジ式ストップバルブ
サイズ20A材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
7,198税込7,918
1台
翌々日出荷
塩ビ製フランジ式ボールバルブ
材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
35,980税込39,578
1台
翌々日出荷
塩ビ製フランジ式ボールバルブ
材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】 アサヒAVAV V2ALVCVF1 C-PVC 耐熱 ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】アサヒAV
34,980税込38,478
1台
翌々日出荷
耐熱塩ビ製ソケット式ボールバルブ
サイズ50A材質(本体)C-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
関連キーワード
バルブカテゴリ