カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(2)
絞り込み
ブランド
- アサヒAV
- 協和ハーモネット(2)
- ノーブランド(26)
- Panasonic(パナソニック)(98)
- ミルウォーキーツール(21)
- 三菱電機(9)
- PILLAR(旧:日本ピラー工業)(3)
- BlueWater(3)
- JAYS(ジェイズ)(3)
- 高橋国際商事(3)
- Mitutoyo(ミツトヨ)(2)
- カーシーカシマ(2)
- エスケイネット(SKnet)(2)
- スター精密(2)
- AHS(2)
- トリニティ(2)
- ワンダーシェアーソフトウェア(2)
- EARIN(2)
- E-Value(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「uew」の検索結果

バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
AV V57SGUEW1 U-PVC ギアー式バタフライ弁57型【U-PVC・EPDM・完全密閉型】
アサヒAV¥89,980~税込¥98,978~1台翌々日出荷塩ビ製バタフライバルブ材質(本体)U-PVC接続ウエハー材質(Oリング)EPDM