カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- アサヒAV
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「v7blvuenj040」の検索結果

コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥8,698税込¥9,5681個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート