カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(19)
絞り込み
呼び径(A)
- 8(1)
- 10(1)
- 13(2)
- 15(7)
- 20(6)
- 25(6)
- 30(1)
- 32(4)
- 40(7)
- 50(8)
- 65(5)
- 80(4)
- 100(4)
- 125(1)
- 150(1)
- 200(1)
種類
フランジ(1)
材質
- 塩化ビニール(PVC)(19)
呼び径(B)
- 1/4(1)
- 3/8(3)
- 1/2(7)
- 3/4(6)
- 1(6)
- 1-1/4(5)
- 1-1/2(7)
- 2(8)
- 2-1/2(5)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(1)
- 6(1)
- 8(1)
ブランド
- アサヒAV
- モノタロウ(12)
- クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14)
- Aron(アロン化成)(23)
- セキスイ(63)
- 東栄管機(119)
- カクダイ(145)
- 前澤化成工業(110)
- 日本プラスチック工業(5)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(92)
- ミヤコ(104)
- フジキン(160)
- BIGM(丸山製作所)(152)
- メディアカバーマーケット(97)
- アウス(78)
- PISCO(ピスコ)(47)
- Panasonic(パナソニック)(46)
- 三菱マテリアル(44)
- 三菱電機(43)
- GAONA(ガオナ)(41)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
RoHS10物質対応
「vu」の検索結果
特価

ボールバルブ21型・21α型 ソケット型
アサヒAV(8件のレビュー)¥3,798~税込¥4,178~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、接着式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続差込みハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型・21α型 ねじ込み型
アサヒAV(8件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から5日以内出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、ねじ込み式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDMねじの種類Rc接続方式ねじ込み形接続Rcハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
コンパクトボールバルブ ソケット型
アサヒAV(7件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ソケット形接続ソケット形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ラブコック
アサヒAV(15件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1個当日出荷耐食、流量特性、耐久性、機能性に優れた軽量・コンパクトな合成樹脂のバルブです。ボディ形状は八角形で、スパナなどでの配管が容易です。流量調節が可能です。用途樹脂製のボールコックです。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50寸法H(mm)35規格JIS寸法A(mm)30接続方式ねじ込み形寸法W(mm)22流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
コンパクトボールバルブ ねじ込み型
アサヒAV(4件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷構成部品が少なく、軽量・コンパクトであるため狭い場所でも非常に扱いやすく、各種プラントの装置配管などに最適です。 弁体が球状で、開状態では流路がストレートですから、流体抵抗が極めて小さく、優れた水特性を持っています。 配管応力ならびに温度変化による熱膨張、収縮により、ハンドル操作が困難になる心配がありません。材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式ねじ込み形接続ねじ込み形最高許容圧力(MPa)1RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
ボールバルブ21型 フランジ型
アサヒAV(1件のレビュー)¥5,698~税込¥6,268~1個当日出荷トップフランジ付きの新機構ですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台・パネル等に固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップ。又、上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、 万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。 ハンドルは締付治具を兼用していますので、ハンドル上部の突起部をユニオンの凹部と噛み合わせれば、便利な締込治具となります。用途汎用ボール弁、フランジ式です。形状ストレート材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50材質(シール)EPDM接続方式フランジ形接続10Kフランジ型ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0[10.2]RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
バタフライバルブ57型
アサヒAV¥35,980~税込¥39,578~1個当日出荷から5日以内出荷長期性能の向上 オール樹脂化 操作方法の変更が容易に出来ます。 ハンドルレバーの開閉方向の変更が可能 優れた操作性と安全性材質(本体)U-PVC使用温度範囲(℃)0~50規格JIS10K材質(シール)EPDM最高使用圧力(MPa)1.0(10.2)接続方式ウエハー寸法D2(mm)122型番(ギヤボックス)TYPE1材質(シート)EPDM接続ウエハー寸法A1(mm)167寸法A2(mm)64ハンドル回転回数9.5流体温度(℃)0~50ハンドル形状レバー式寸法D3(mm)160材質(Oリング)EPDM材質(ボディ)U-PVC最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)材質(ダイヤフラム)EPDMRoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類バタフライバルブ
AV V2ALVUVSJ U-PVC ボール弁21α型【ソケット形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUEF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・JIS10K・EPDM】
アサヒAV¥5,398~税込¥5,938~1台翌々日出荷から3日以内出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)EPDM
塩ビ製21αボールバルブ フランジ式
アサヒAV¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。 ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。 ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。 上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。形状ストレート規格JIS10K材質(シール)EPDM接続フランジ形ハンドル形状T形最高許容圧力(MPa[kgf/cm2])1.0(10.2)
AV VLCLVUVJ U-PVC ラブコック【OリングFKM】
アサヒAV¥2,798~税込¥3,078~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV V7BLVUVSJ U-PVC コンパクトボール弁27型【ソケット形・FKM】
アサヒAV¥2,598~税込¥2,858~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)FKM
”塩ビ製21α型ボールバルブ” ソケットタイプ
アサヒAV¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷トップフランジ付きですので、手動弁から自動弁への変更が簡単にできます。ボトムスタンドを装備していますので、簡単に架台、パネルなどに固定できます。ステムには二重Oリングを採用する事で、耐久性・シール性をアップしています。上部のOリング溝は下部のOリング溝より深く設計されているので、万一ステムが折れるような事があっても、上部の溝部分が先に折れ、内部の液の流出はありません。用途化学薬品、製鉄、食品をはじめとする各種工場。材質硬質塩化ビニル(U-PVC)使用温度範囲(℃)0~50最高使用圧力(MPa)1.0MPa接続ソケットタイプ流体温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類ボールバルブ
AV V23LVUESJ U-PVC 三方ボール弁23型【ソケット形・EPDM】
アサヒAV¥7,398~税込¥8,138~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式三方ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V2ALVUVNJ U-PVC ボール弁21α型【ネジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥5,898~税込¥6,488~1台翌々日出荷塩ビ製ねじ込み式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続ねじ込み材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUESJ-1 禁油 U-PVC 自在型ボール弁21α型【ソケット形・OリングEPDM】
アサヒAV¥4,498~税込¥4,948~1台翌々日出荷塩ビ製ソケット式ボールバルブ(禁油品)材質(本体)U-PVC接続ソケット材質(Oリング)EPDM
AV V21LVUVF1 U-PVC ボール弁21型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥35,980税込¥39,5781台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM
AV V2ALVUVF1 U-PVC ボール弁21α型【フランジ形・OリングFKM】
アサヒAV¥7,198~税込¥7,918~1台翌々日出荷塩ビ製フランジ式ボールバルブ材質(本体)U-PVC接続フランジ材質(Oリング)FKM