カテゴリ
- 安全保護具(2)
絞り込み
ブランド
- bolle
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
「1670001jp」の検索結果
特価

SAFETY アイリス クリアレンズ HCブリスタパッケージ
bolle¥2,698税込¥2,9681個当日出荷プラチナコーティングで曇らず、傷もつきにくいブリスタパッケージ版です。鼻とつるが稼働することで世界90%の人にフィットしますその他【ツル】調整可能【ノーズパッド】調整可能トラスコ品番204-9802材質レンズ:ポリカーボネート形状二眼幅(mm)150高さ(mm)55レンズ色クリアフレーム色黒機能防傷加工/防曇加工コーティングプラチナコーティングレンズ厚さ(mm)2.2紫外線カット99%RoHS指令(10物質対応)対応角度調節調整可能
SAFETY アイリス
bolle¥1,998税込¥2,1981個当日出荷ノーズピースは独自のフレキシブルな調整機構を採用しています。 ラバー素材とPCの一体成型のテンプルは強度に優れ、ずれ落ちを防止します。用途飛来物等からの眼の保護に仕様UVカット、防曇加工、防傷加工、角度調整、ノーズパッド形状2眼型質量(g)28規格ANSI規格品(Z87.1)(1670001JPはJIS規格品)材質(レンズ)ポリカーボネート