カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(142)
    • 継手(142)
  • 農業・園芸資材(1)
    • ニップル・コネクタ・ホース継手・固定具(1)
絞り込み
種類
  • 種類その他(14)
  • 種類インクリーザー(7)
  • 種類エルボ(32)
  • 種類キャップ(6)
  • 種類ソケット(33)
  • 種類チーズ(14)
  • 種類ニップル(5)
  • 種類ブッシング(1)
  • 種類ユニオン(2)
  • 種類レジューサー(1)
材質
  • ゴム(1)
  • 塩化ビニール(PVC)(137)
  • 樹脂(4)
呼び径(B)
  • 1/2(6)
  • 3/4(7)
  • 1(4)
  • 1-1/2(12)
  • 2(17)
  • 2-1/2(3)
  • 3(6)
  • 4(7)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 13(2)
  • 16(1)
呼び径(A)
  • 13(1)
  • 16(3)
  • 20(4)
  • 25(6)
  • 30(5)
  • 40(32)
  • 50(42)
  • 65(9)
  • 75(14)
  • 80(7)
  • 100(24)
  • 125(2)
  • 150(11)
  • 200(6)
  • 350(1)
ねじの種類
  • PS(管用テーパ)(8)
  • PT(管用テーパ)(4)
ブランド
  • 東栄管機
  • モノタロウ(56)
  • KITZ(キッツ)(3)
  • カクダイ(105)
  • アソー(5)
  • ニッタ(2)
  • コーヨー[油圧機器・油圧ホース](1)
  • SANEI(旧:三栄水栓製作所)(42)
  • 井筒製作所(1)
  • 三興製作所[配管](4)
  • シンコー[継手](3)
  • 関西化工(10)
  • セキスイ(128)
  • エスコ(119)
  • 前澤化成工業(99)
  • 日酸TANAKA(97)
  • Aron(アロン化成)(77)
  • クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(57)
  • TGK(東京硝子器械)(44)
  • GAONA(ガオナ)(42)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(48)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「接手」の検索結果

143件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
TS継手水栓ソケット 東栄管機TS継手水栓ソケット東栄管機(19件のレビュー)
41税込45
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手。VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格東栄管機株式会社規格RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類Rp
塩ビ製タケノコニップル(グレー) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(グレー)東栄管機(4件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。塩ビ継手接続側はパイプと同径です。
材質PVC形状タケノコニップルグレー
塩ビ製タケノコニップル(BLACK) 東栄管機塩ビ製タケノコニップル(BLACK)東栄管機(4件のレビュー)
419税込461
1個
当日出荷
塩ビ継手とホースを接続する継手です。 塩ビ継手に接着剤で直接接続出来る塩ビタケノコです。
材質PVC
VU継手 持出しソケット 東栄管機VU継手 持出しソケット東栄管機(17件のレビュー)
469税込516
1個
当日出荷
切断されたVUパイプの配管に使用できます。 切り取りラインに沿って正しく簡単に切断できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45寸法l'(mm)20
TS継手 TSKウォールミスト ニップル 東栄管機TS継手 TSKウォールミスト ニップル東栄管機(7件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)仕様使用温度範囲5~40℃トラスコ品番858-7612形状ニップル全長(mm)52.5質量(g)10タイプTS使用温度範囲(℃)5~40寸法L(mm)52.5呼び径18外径(Φmm)18寸法D(mm)18寸法l(mm)52.5使用圧力0.2~0.5MPa寸法d(Φmm)18RoHS指令(10物質対応)対応
掃除口スリーブ式 東栄管機掃除口スリーブ式東栄管機(8件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。パイプ接続時にソケットが不要です。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口スリーブ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
VU継手異径エルボ 東栄管機VU継手異径エルボ東栄管機(2件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
管径の切替が出来るエルボです。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VUパイプ用継手。下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径エルボタイプVU使用温度範囲(℃)0~45最高使用圧力無圧使用流体排水最高使用温度(℃)45
雨水マス用フタ(雨水) 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)東栄管機(12件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質PP白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
掃除口ツマミ式 東栄管機掃除口ツマミ式東栄管機(10件のレビュー)
159税込175
1個
当日出荷
蓋がネジ式になっており、点検口として使用して下さい。排水無圧配管用継手です。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。軽量なので、配管作業、運搬など取扱いが極めて楽です。
用途VU・VPパイプ用継手。下水用継手。仕様パッキン形状:Oリング材質PVC形状掃除口ツマミ式材質(本体)PVCタイプVU・VPパイプ用継手使用温度範囲(℃)0~45規格JIS K6739規格品最高使用圧力(MPa)無圧JIS規格K6739規格品材質(Oリング)EPDM材質(フタ)PVC材質(パッキン)平:SBR
TS継手異径ソケット 東栄管機TS継手異径ソケット東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。 普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途VPパイプ用継手。 集合住宅・戸建住宅・店舗・施設等の給水管専用継手VPパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS
マス用シールパッキン 東栄管機マス用シールパッキン東栄管機(5件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
雨水マス・アジャスターにパイプを取り付ける際使用するパッキンです。
用途汚水・雨水配管用。材質NBR寸法F(mm)19寸法G(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応
雨水マス用フタ(雨水)2穴 東栄管機雨水マス用フタ(雨水)2穴東栄管機(9件のレビュー)
809税込890
1個
当日出荷
雨水マス用のPP蓋です。
用途雨水配管用。形状丸型材質ポリプロピレン製白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
掃除口キャップ式 東栄管機掃除口キャップ式東栄管機(2件のレビュー)
199税込219
1個
当日出荷
蓋がキャップ式(本体と蓋の接続はネジ式)となっており、点検口として使用して下さい。
用途下水用継手。材質PVC形状掃除口キャップ式厚さ(mm)(平パッキン)2材質(本体)PVC材質(フタ)PVC材質(パッキン)(平)SBR
TS継手キャップ 東栄管機TS継手キャップ東栄管機(2件のレビュー)
39税込43
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。普通の工具で簡単に切ったり削ったりできます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40規格JIS規格JIS規格K6743RoHS指令(10物質対応)対応
PP雨水浸透マス 多孔 東栄管機PP雨水浸透マス 多孔東栄管機(10件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
軽量なので持ち運びが容易です。透水面積が多く、多量の水処理が可能です。
用途雨水浸透配管用。形状丸型材質PP水色
標準マス用フタ 東栄管機標準マス用フタ東栄管機(5件のレビュー)
659税込725
1個
当日出荷
雨水・汚水マス用のPP蓋です。(車上禁止)
用途雨水・汚水配管用。材質PP形状丸型白色表面シボ加工耐荷重(kN)4.9
VU継手キャップ 東栄管機VU継手キャップ東栄管機(4件のレビュー)
99税込109
1個
当日出荷
配管のエンドに取り付けるキャップです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状キャップタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用流体排水
VU継手異径チーズ 東栄管機VU継手異径チーズ東栄管機
249税込274特価
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状異径チーズタイプVU使用流体排水
DA継手ブッシング 東栄管機DA継手ブッシング東栄管機
87税込96
1個
当日出荷
DVタイプ、コンパクト設計の空調ドレン継手です。
用途空調ドレン配管用継手です。形状ブッシング呼び径30×25材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)寸法L(mm)18寸法d(mm)25寸法t(mm)2寸法D(mm)38
ウォールミストセット用丸型ヘッド 東栄管機ウォールミストセット用丸型ヘッド東栄管機
499税込549
1個
当日出荷
塩ビ樹脂のみで製品化したミストなので、安価で施工が簡単です。(VPパイプ13用) 打ち水効果で猛暑、熱中症対策に最適です。 屋外環境において暑さを和らげ、ひと時の涼感を演出します。
用途屋外→熱中症対策 エアコンの室外機→省エネ対策 農業→作物への散水、ビニルハウス内の高温対策 畜産→畜舎の高温対策材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状丸型ヘッドホワイトRoHS指令(10物質対応)対応
HI継手 TSKユニオン 東栄管機HI継手 TSKユニオン東栄管機(11件のレビュー)
609税込670
1個
当日出荷
接着剤不要の為、補修施工が簡単です。
用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手90°エルボ 東栄管機VU継手90°エルボ東栄管機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水
DV継手持出しソケット 東栄管機DV継手持出しソケット東栄管機(1件のレビュー)
429税込472
1個
当日出荷
片側がVPパイプの内側に入るのでコンパクトに配管出来ます。切断されたVPパイプの配管に使用出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプDV寸法l'(mm)20
VU継手インスリーブソケット 東栄管機VU継手インスリーブソケット東栄管機(1件のレビュー)
209税込230
1個
当日出荷
両側がVUパイプの内側に入るのでコンパクト且つきれいな配管が出来ます。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU使用流体排水
VU継手 偏心インクリーザー 東栄管機VU継手 偏心インクリーザー東栄管機(7件のレビュー)
279税込307
1個
当日出荷
管径の切り替えができる偏心継手です。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状偏心インクリーザータイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手90°エルボ 透明 東栄管機VU継手90°エルボ 透明東栄管機(3件のレビュー)
82税込90
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状エルボタイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
TS継手バルブソケット 東栄管機TS継手バルブソケット東栄管機
38税込42
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応接続ねじ種類R
VU継手チーズ 東栄管機VU継手チーズ東栄管機(2件のレビュー)
78税込86
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプVU使用流体排水
DV継手インクリーザー 東栄管機DV継手インクリーザー東栄管機(2件のレビュー)
43税込47
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状インクリーザータイプDV使用温度範囲(℃)0~40
VU継手45°エルボ 透明 東栄管機VU継手45°エルボ 透明東栄管機
78税込86
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU最高使用圧力無圧最高使用温度(℃)45
DV継手チーズ 東栄管機DV継手チーズ東栄管機
58税込64
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状チーズタイプDV種類塩ビ・樹脂管用継手
塩ビ製3方エルボ 東栄管機塩ビ製3方エルボ東栄管機
249税込274
1個
当日出荷
塩ビパイプと接着剤で接続出来ます。圧力配管には使用出来ません。
用途2つの継手を組合わせて配管していた箇所が1つの継手で配管出来ます。材質PVC形状エルボグレー呼び13
塩ビ製通気蓋 ライト 東栄管機塩ビ製通気蓋 ライト東栄管機(2件のレビュー)
639税込703
1個
当日出荷
密閉性が高い為、下水の臭いや雨水侵入を防ぎます。
用途排水マス用密閉通気蓋です。仕様通気材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)ライト寸法H1(mm)10寸法D5(mm)47関連資料図面(0.06MB)
VU継手チーズ 透明 東栄管機VU継手チーズ 透明東栄管機(4件のレビュー)
379税込417
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)タイプVU使用流体排水最高使用温度(℃)45
VU継手30°エルボ 東栄管機VU継手30°エルボ東栄管機(8件のレビュー)
479税込527
1個
当日出荷
配管の角度や勾配を変えれます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途排水用継手、下水用継手材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状30°エルボタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
TS継手ソケット 東栄管機TS継手ソケット東栄管機(1件のレビュー)
36税込40
1個
当日出荷
圧力配管で使用出来ます。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプTS種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS規格JIS規格JIS K 6743RoHS指令(10物質対応)対応
VU継手 ソケット 透明 東栄管機VU継手 ソケット 透明東栄管機(2件のレビュー)
149税込164
1個
当日出荷
クリアなので接着剤の塗り忘れを一目で確認できます。 配管内の流体が確認できます。 パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。 軽量なので、配管作業、運搬等取扱いが極めて楽です。
用途下水用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ソケットタイプVU種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~45使用流体排水最高使用温度(℃)45
DV継手90°エルボ 東栄管機DV継手90°エルボ東栄管機
50税込55
1個
当日出荷
排水無圧配管用継手です。
用途VPパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状90°エルボタイプDV
VU継手偏芯ブッシング 東栄管機VU継手偏芯ブッシング東栄管機
119税込131
1個
当日出荷
管径の切替をコンパクトに出来るソケットです。排水無圧配管用継手です。
用途VUパイプ用継手。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)
HTDV継手インクリーザー 東栄管機HTDV継手インクリーザー東栄管機(1件のレビュー)
289税込318
1個
当日出荷
食洗機、厨房等の高温排水の配管に適しています。パイプの接続は専用の接着剤で容易に接合でき、漏水の心配がありません。
用途常温から90℃までの高温排水用継手材質PVC形状インクリーザー茶色タイプHTDV最高使用圧力(MPa)無圧使用流体高温排水RoHS指令(10物質対応)対応